「使用荷重(kg)」から絞り込む
スマートザイル ショックコード式タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
工具接続金具に着脱が簡単なナスカンを採用。工具接続ロープ側に、登山用ロープを応用した高耐久性ザイルロープを採用しました。伸縮ロープ側に、スリムな高伸縮繊維ロープを使用しました。工具接続ロープとジャバラ伸縮ロープをより戻し金具で連結することで、ロープが2つに折れ、スリムにたため、からみにくい構造です(ST構造)。工具重量は最大1.5kgまで取付けできます。
用途高所作業用工具落下防止紐質量(g)57本体質量(g)57ロープ径(Φmm)(高繊維伸縮ロープ)4、(工具接続ロープ)4.5自然長(mm)800(±10)最大伸長(mm)1300芯材(伸縮ロープ)ゴム、(工具接続ロープ)ポリエステル取付可能質量(kg)1.5以下
スマートザイル ジャバラ式タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
工具接続金具に、スライド止めができる「ゆるみ止め付きシャックル」を採用しました。工具接続ロープ側に、登山用ロープを応用した高耐久性ザイルロープを採用しました。伸縮ロープ側に、破断に強い金属芯を使用しました。工具接続ロープとジャバラ伸縮ロープをより戻し金具で連結することで、ロープが2つに折れ、スリムにたため、からみにくい構造です(ST構造)。取付け工具重量は最大3kgで、インパクトドライバーの取り付けにも対応できます。
用途高所作業用工具落下防止紐質量(g)81本体質量(g)81自然長(mm)800(±10)最大伸長(mm)1300芯材(伸縮ロープ)金属、(工具接続ロープ)ポリエステル取付可能質量(kg)3以下
『落下防止用コード』には他にこんなカテゴリがあります