8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用荷重(kg)」から絞り込む
1kg(5)
1kg未満(1)
ゴム製セーフティコードでスーッと伸びて、からまない。強靭なパーツ、摩耗、紫外線に強い被覆素材。
用途作業工具の落下防止に・小物紛失防止に 耐荷重(kg)1 自然長(mm)550 材質ポリエステル、ゴム 幅(mm)(コード)16 質量(g)47 最大長(mm)1300
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム製セーフティコード。1kg対応
用途作業工具の落下防止に・小物紛失防止に 耐荷重(kg)1 自然長(mm)550 トラスコ品番395-4251 質量(g)48 コード径(Φmm)4 最大長(mm)1300
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ナスカン部に独自のコンパクトな樹脂金具を採用しています。 ワイヤーとポリウレタンがはく離しない一体成型加工品です。
用途高所作業での工具落下防止に、工具、計量小物の紛失防止に 最大使用荷重(kg)0.5 最大長(mm)1250 自然長(mm)320 材質芯:ステンレスワイヤ 質量(g)21.5 芯径(mm)0.54 コード径(Φmm)2
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トップ工業セーフティコード
エコ商品
コード部の芯にワイヤーが入っていないので、工具落下時に衝撃が吸収され、腰の負担が少ないです。 コード部は日清紡のモビロン(R)を使用し、軽く、復元力も高い為、取り廻しやすく軽快に作業できます。 耐寒性が高く、冬期の屋外作業でも使用感は変わりません。 耐油性、耐摩耗性が高く、長期にわたりダレません二重リング付属付。
用途高所作業などでの作業工具の落下防止用に・紛失防止に レッド 自然長(mm)約490 質量(g)61 コード径(Φmm)4 最大使用荷重(kg)1以下 最大長(mm)【静荷重約1520、【衝撃荷重】約2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ゴム製セーフティコード。1kg対応
用途作業工具の落下防止に・小物紛失防止に 耐荷重(kg)1 自然長(mm)550 トラスコ品番395-4242 質量(g)48 コード径(Φmm)4 最大長(mm)1300
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

工具に直接接続できるダイレクトコードタイプ(テイジン「テクノーラ」使用で高強度、高弾性、高熱性、耐薬品性に優れる)ゴムコードで落下時の衝撃吸収色々なナスカンに接続可能 本品の取付可能重量1kg以下は延長するコードの取付可能重量によって変わります。 (対応重量が小さい方が基準)延長先コードの取付可能重量が1kg以下の場合は延長先コードの取付可能重量が基準となります。 延長先コードの取付可能重量が1kg以上の場合は、本品の取付可能重量1kg以下が基準となります。
用途セーフティコードの長さが足りない時にちょっと足せる便利なゴム製コードです。工具に直接接続できる、セーフティコード用延長ゴムコードです。携帯電話のストラップや、鍵の紛失防止にもお使いいただけます 最大長(mm)580 自然長(mm)355 質量(g)12 コード径(Φmm)4 安全強度(kg)20
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本製/落下時の衝撃吸収/スリムでかさばらない/コードがよじれず絡まらない
用途小物や工具の紛失・落下防止 質量(g)25 コード径(Φmm)2.5 自然長(mm)約410 最大伸長(mm)約880 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手首に取り付けて落下防止/安全便利で取付簡単/取り回ししやすいハンドストラップタイプ
用途工具や軽量小物の落下防止に/カメラや釣り具などのレジャー用品の紛失・落下防止に 耐荷重(kg)1 コード径(Φmm)4 質量(g)12
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『落下防止用コード』には他にこんなカテゴリがあります