「使用荷重(kg)」から絞り込む
1kg(1)
1kg未満(1)
3kg(2)
10kg以上(1)
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!
最大使用荷重(kg)0.8
自然長(mm)370
最大長(mm)1500
付属品接続ワイヤ2本付
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)41
破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24
芯径(mm)0.75
ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170
コード径(Φmm)1.7
強すぎず弱すぎないゆるやかな伸びが特徴のロープです。伸びがゆるやかなため、長時間使っても腕が疲れにくく作業ストレス軽減に繋がります。
用途高所作業時の工具落下防止に。工具などの紛失防止に。
材質ロープ:ポリエステル・ゴム、フック部:スチール
自然長(mm)約830
最大長(mm)約1650
最大使用質量(kg)3
強すぎず弱すぎないゆるやかな伸びが特徴のロープです。伸びがゆるやかなため、長時間使っても腕が疲れにくく作業ストレス軽減に繋がります。
用途高所作業時の工具落下防止に。工具などの紛失防止に。
材質ロープ:ポリエステル・ゴム、フック部:スチール
自然長(mm)約750
最大使用荷重(kg)3
最大長(mm)約1350
強すぎず弱すぎないゆるやかな伸びが特徴のロープです。伸びがゆるやかなため、長時間使っても腕が疲れにくく作業ストレス軽減に繋がります。
用途高所作業時の工具落下防止に。工具などの紛失防止に。
材質ロープ:ポリエステル・ゴム、フック部:スチール、コード部:アラミド繊維
自然長(mm)約850
最大使用荷重(kg)3
最大長(mm)約1550
磨耗に強いポリエステル繊維を採用しています。伸長率2.4倍のからまないコードです。落下時の衝撃をゴム製コ-ドが和らげます。1kg以下の工具類の落下防止用コ-ドとして幅広くご使用頂けます。
用途工具類の落下防止に。
トラスコ品番161-0491
色ブラック
質量(g)38
コード径(Φmm)4
自然長(mm)550
最大使用荷重(kg)1
最大長(mm)1300
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
『落下防止用コード』には他にこんなカテゴリがあります
- コード 落下防止用
- キーリール
- 接続ワイヤー 落下防止用
- 連結金具 落下防止用
- カラビナ・ナスカン 落下防止用
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。