コード 落下防止用 :「ボールペン 落下防止」の検索結果
落下防止用コードは、高所作業などで工具類の落下や紛失を防ぐための製品です。安全コード、安全ロープなどとも呼ばれ、様々なメーカーから色、長さなどの違う製品がラインナップ。片側をベルトなどに固定し、もう片側を工具に取り付けることで、作業中手を滑らせたときでも、下までの落下を防止します。素材はナイロン、布、ウレタンなどがあり、使用する工具などに合わせての選択も可能。長すぎると引っ掛ける危険もあり、短いと作業時のストレスになりますから、ご自信の身体にあった長さを選ぶと、作業効率も上がります。
商品豆知識
「使用荷重(kg)」から絞り込む
高所作業対応落下防止コイルです。
伸縮自在コイルにより、筆記作業に違和感なく使用できます。
クリップ付きで、手軽に取り外しができます。
最大長(mm)1400
自然長(mm)140
適合フエキ建築用シャープペンシル2.0mm、 シャープペンシル2.0mm超硬芯
トラスコ品番818-5670
質量(g)12
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。
コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内)
使用荷重(kg)0.5まで
自然長(mm)約320
材質(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工
コード径(Φmm)約2.0
最大長(mm)約1100
こんなお得な商品も!

セイフティコード
モノタロウ
¥599
税込¥659
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。
コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。
スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
1本
¥869
税込¥956
当日出荷
ステンレスワイヤを特許ループ加工で形状記憶し、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性に優れています。復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れ、ループの型崩れも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に。
最大使用荷重(kg)0.5
自然長(mm)320
最大長(mm)1300
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)18
芯径(mm)0.75
コード径(Φmm)1.7
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!
最大使用荷重(kg)0.8
自然長(mm)370
最大長(mm)1500
付属品接続ワイヤ2本付
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)41
破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24
芯径(mm)0.75
ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170
コード径(Φmm)1.7
『落下防止用コード』には他にこんなカテゴリがあります
- コード 落下防止用
- キーリール
- 接続ワイヤー 落下防止用
- 連結金具 落下防止用
- カラビナ・ナスカン 落下防止用
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。