9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素樹脂のパウダー粒子は平均3μと非常に小さく均一ですので、均一な塗膜を形成し、対象物との密着性にも優れています。優れた非粘着性を持っていますので各種離型剤としても最適です。速乾性で塗膜面はべとつかないので、ゴミやホコリなどは付着しません。
用途ダイヤモンド工具製造時や高温となる個所の離型潤滑剤。 機械部品、自動販売機の機械装置等の潤滑。 トラスコ品番477-7964 種別フッソ樹脂パウダースプレー 使用温度範囲(℃)-60~280 主成分PTFE 耐熱温度(℃)280 粘度乾燥皮膜 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,398 税込2,638
当日出荷

ファインケミカルジャパン速乾性フッ素潤滑剤LOCK
LOCKは、低分子量PTFEと特殊な耐熱性イミド樹脂を主成分とした固体被膜潤滑離型剤です。スプレーするだけで密着性に優れた乾いた被膜を形成し、極低温から高温まで優れた潤滑性と離型性を発揮します。通常は常温乾燥でご使用頂けますが、常温乾燥後に200℃で20分以上加熱硬化することで密着性、離型性、耐溶剤性、耐薬品性が向上します。
用途金属、セラミック、ガラス等に潤滑性と離型性を持たせる 使用方法1.塗布対象物を脱脂洗浄して、ゴミや油を取り除いて下さい。2.使用前に容器を上下に良く振って下さい。3.目的物より20~30cm離して均一に塗布して下さい。スプレー後、5分程で乾燥します。 使用可能温度範囲-250~+270℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量170mL 特性乾性被膜潤滑 関連資料(0.11MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
3,698 税込4,068
当日出荷

ファインケミカルジャパンニューTFEコート
エコ商品
多用途の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)乾性皮膜潤滑剤です。乾燥は室温で良く、そのため今まで(PTFE)焼付コーティングでは不可能とされていたものにも使用できます。ほとんどの物質(金属・プラスチック・ゴム・木・布等)に脱脂洗浄するだけで特別な予備処理を要せず、優れた密着性を示します。常温硬化タイプですので、熱に弱い下地(アルミ・銅・プラスチック・ゴム等)へも容易にフッ素樹脂の潤滑被膜を作ることが可能です。被膜は8~18ミクロンのごく薄い被膜で極めて長い摩耗寿命を示します。精密部品などに対しても設計寸法を変更せずに応用でき、組立後も保守を必要としません。被膜の静摩擦係数は0.06~0.09の範囲内であり、動摩擦係数も同じです。
用途機械装置関係(包装機、印刷機、工作機械、事務機、自動販売機、計算機、繊維機械等)・機械部品、工具関係(パッキング、Oリング、軸受、チェーン、バルブ、ロール等)・電気関係(部品類の被膜、テープの滑り面、スイッチ類、碍子等)・自動車関係(ドアー、トランク、座席摺動装置、ブレーキ及びクラッチの連動装置、窓巻上装置等) 半透明 使用温度(℃)(間欠)116 連続使用温度(℃)82 耐薬品性良好 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量190mL 摩擦係数(静)0.06~0.09 RoHS指令(10物質対応)対応 膜厚推奨5~18(μ) 関連資料(0.2MB) 耐溶剤性アルコール、エステル、ケトン等に弱い 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
4,998 税込5,498
当日出荷

手軽に出来る耐熱フッ素樹脂コーティング。 低温(200℃で20分)焼付硬化させるだけで耐熱性、離型性、潤滑性、対擦傷性、耐薬品性、耐溶剤性に優れたフッ素樹脂の被膜をつくります。
用途潤滑油を使えない高温箇所の潤滑 溶剤や薬品に触れる部分の潤滑 金型表面の離型コーティング 工作機械、印刷機械・繊維機器、包装機器などの滑り性、離型性、非粘着性向上 商品タイプフッ素グリース 特性耐熱性、離型性、潤滑性、対擦傷性、耐薬品性、耐溶剤性 トラスコ品番477-7948 危険等級 連続耐熱温度(℃)270 アズワン品番8-169-03 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.168L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
3,798 税込4,178
当日出荷

ファインケミカルジャパンTFEルブ
直径0.3ミクロンの超微粉末の四フッ化エチレン樹脂を主成分としていますので浸透力が強く、浸透剤、防錆剤、防水、防湿、潤滑剤として多目的に使用できます。(不乾性)
用途対象物を汚さない防錆:潤滑剤として各種工具ベアリング類、チエーンやギヤ類。各種カップリング。 防錆剤として 各種金型や各種部品等。 防錆・離型剤として 各種プレス関係部品やプラスチック金型 防錆・潤滑・撥水剤として 各種電装部品など 使用温度範囲(℃)-50~250℃ トラスコ品番477-7930 危険等級 アズワン品番8-169-01 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.42L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

膜厚は10~20nmの超薄膜タイプのフッ素樹脂系 離型・潤滑剤です。 塗布対象物と化学的に結合するため密着性、耐摩耗性に優れ、効果が長時間持続します。 金属、ガラス、セラミックの表面に離型性、潤滑性に優れた無色透明の乾いたフッ素樹脂皮膜を形成します。
用途精密金型用離型剤。 金属、ガラス、セラミックス表面の潤滑。 金属、ガラス、セラミックス表面の汚れ防止、指紋付着防止。 使用温度範囲(℃)200℃以下 成分フッ素系溶剤 トラスコ品番477-8031 種別超薄膜タイプ・フッソ樹脂系・離型・潤滑剤 硬度6H以上(ガラス上被膜) 耐熱温度(℃)200 危険物の類別非危険物 摩擦係数0.08以下(静止) 膜厚10~20nm
1本(180g)
5,998 税込6,598
欠品中

ファインケミカルジャパンファインルブ
エコ商品
錆び付いたり、焼き付いたボルトなどの微細な隙間に浸透し、錆やかじり付きを緩めて、球状の0.3ミクロンのフッ素樹脂がコロの役目を果たし、取り外しが簡単になります。通常の浸透防錆剤と違い、フッ素樹脂の効果で摩擦係数が極端に低く、耐荷重性能、極圧性能に優れています。金属との密着性は極めて良好で、安定した油膜とフッ素樹脂の被膜を作るので長期間の防錆効果を発揮します。微細な隙間があればステンレスノズルでスプレーできます。
用途錆び付いたネジ、高温で焼き付いたボルトや、かじり付いた回転部分の浸透潤滑・機械や工具、印刷機械や海水で腐食しやすい船舶部品の潤滑浸透防錆・釣具などのキシミや作業性が悪い時の潤滑・農業機械、エアー工具の内部洗浄と潤滑、ドアーヒンジの潤滑・鍵穴の潤滑と凍結防止、門鍵のキシミ防止・機械部品をはじめ、ゴルフ道具、釣具、猟銃などの錆止め 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量168mL RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.12MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
999 税込1,099
4日以内出荷

ファインケミカルジャパンTFEコート ゴム用
ゴム専用のフッソ樹脂乾性被膜潤滑剤 耐熱性に優れます。
用途ゴム部品取り付け時の潤滑。 ベルトコンベアー表面の潤滑。(潤滑性の被膜を形成しますので製品に汚れや傷をつけません) ゴム表面の潤滑。 トラスコ品番477-7956 乳白色、半透明 使用温度範囲(℃)~200 乾燥時間(分)60 主成分PTFE 耐熱温度(℃)200 指触乾燥時間(分)約10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.42L RoHS指令(10物質対応)対応 特性乾性被膜潤滑 危険物の性状水溶性
1本(420mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

フッソ樹脂配合による優れた非粘着性。窒化ホウ素配合による優れた潤滑性。-60~280度の広い温度範囲で使用できます。フッソ樹脂、窒化ホウ素、無機バインダーが最適な割合で配合され、均一で密着性の高い塗膜を形成するので耐摩耗性に優れます。速乾性で塗膜面はべとつかないので、ゴミやホコリなどは付着しません。
用途ダイヤモンド工具、ダイヤモンド磁石成型時の金型の離型。プラスチックやゴム、コンベアーベルトの成型時の離型。ガスケット、シール類の離型。機械部品、電気鋸の刃、裁断機の刃、繊維機械、自動販売機の機械装置の潤滑。電気機器及び装置、各種事務機、金型加工工程などの潤滑 トラスコ品番404-7133 使用温度範囲(℃)-60~280 主成分フッ素樹脂(PTFE)・窒化ホウ素(hBN) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,698 税込2,968
3日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります