高温ネジ焼付防止剤。耐熱温度が-60℃~1200℃まで、耐荷重性が4.7トン/cm2以上のアルミニュームベースの焼付け防止潤滑剤でMIL規格に適合しています。
用途圧力釜、バルブ、耐熱部品、高熱ガスバルブ、炉ギヤー部、ダイス固定ボルト等。
使用温度範囲(℃)-60~1200
トラスコ品番398-5130
色銀灰
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
膜厚は10~20nmの超薄膜タイプのフッ素樹脂系 離型・潤滑剤です。
塗布対象物と化学的に結合するため密着性、耐摩耗性に優れ、効果が長時間持続します。
金属、ガラス、セラミックの表面に離型性、潤滑性に優れた無色透明の乾いたフッ素樹脂皮膜を形成します。
用途精密金型用離型剤。
金属、ガラス、セラミックス表面の潤滑。
金属、ガラス、セラミックス表面の汚れ防止、指紋付着防止。
使用温度範囲(℃)200℃以下
成分フッ素系溶剤
トラスコ品番477-8031
種別超薄膜タイプ・フッソ樹脂系・離型・潤滑剤
硬度6H以上(ガラス上被膜)
耐熱温度(℃)200
危険物の類別非危険物
摩擦係数0.08以下(静止)
膜厚10~20nm
1本(180g)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。