7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手軽に出来る耐熱フッ素樹脂コーティング。 低温(200℃で20分)焼付硬化させるだけで耐熱性、離型性、潤滑性、対擦傷性、耐薬品性、耐溶剤性に優れたフッ素樹脂の被膜をつくります。
用途潤滑油を使えない高温箇所の潤滑 溶剤や薬品に触れる部分の潤滑 金型表面の離型コーティング 工作機械、印刷機械・繊維機器、包装機器などの滑り性、離型性、非粘着性向上 商品タイプフッ素グリース 特性耐熱性、離型性、潤滑性、対擦傷性、耐薬品性、耐溶剤性 トラスコ品番477-7948 危険等級 連続耐熱温度(℃)270 アズワン品番8-169-03 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.168L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
3,798 税込4,178
当日出荷

フッ素樹脂のパウダー粒子は平均3μと非常に小さく均一ですので、均一な塗膜を形成し、対象物との密着性にも優れています。優れた非粘着性を持っていますので各種離型剤としても最適です。速乾性で塗膜面はべとつかないので、ゴミやホコリなどは付着しません。
用途ダイヤモンド工具製造時や高温となる個所の離型潤滑剤。 機械部品、自動販売機の機械装置等の潤滑。 トラスコ品番477-7964 種別フッソ樹脂パウダースプレー 使用温度範囲(℃)-60~280 主成分PTFE 耐熱温度(℃)280 粘度乾燥皮膜 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,398 税込2,638
当日出荷

ファインケミカルジャパンニューTFEコート
エコ商品
多用途の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)乾性皮膜潤滑剤です。乾燥は室温で良く、そのため今まで(PTFE)焼付コーティングでは不可能とされていたものにも使用できます。ほとんどの物質(金属・プラスチック・ゴム・木・布等)に脱脂洗浄するだけで特別な予備処理を要せず、優れた密着性を示します。常温硬化タイプですので、熱に弱い下地(アルミ・銅・プラスチック・ゴム等)へも容易にフッ素樹脂の潤滑被膜を作ることが可能です。被膜は8~18ミクロンのごく薄い被膜で極めて長い摩耗寿命を示します。精密部品などに対しても設計寸法を変更せずに応用でき、組立後も保守を必要としません。被膜の静摩擦係数は0.06~0.09の範囲内であり、動摩擦係数も同じです。
用途機械装置関係(包装機、印刷機、工作機械、事務機、自動販売機、計算機、繊維機械等)・機械部品、工具関係(パッキング、Oリング、軸受、チェーン、バルブ、ロール等)・電気関係(部品類の被膜、テープの滑り面、スイッチ類、碍子等)・自動車関係(ドアー、トランク、座席摺動装置、ブレーキ及びクラッチの連動装置、窓巻上装置等) 半透明 使用温度(℃)(間欠)116 連続使用温度(℃)82 耐薬品性良好 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量190mL 摩擦係数(静)0.06~0.09 RoHS指令(10物質対応)対応 膜厚推奨5~18(μ) 関連資料(0.2MB) 耐溶剤性アルコール、エステル、ケトン等に弱い 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
4,998 税込5,498
当日出荷

ファインケミカルジャパンフッソ・プラコート
膜厚約0.2ミクロンのフッ素樹脂100%皮膜。 水、油はもちろんトルエン、IPA等のあらゆる有機溶剤をはじくので、汚れ付着防止剤として多目的に使用出来ます。 塗料、インク、樹脂などが付着しにくいため機器洗浄時間を大幅に短縮できます。
用途各種プラスチックの表面の汚れ付着防止。 プラスチック容器の内面コート。 プラスチック材料の表面保護。 種別プラスチック用耐溶剤性汚れ付着防止剤 タイプ速乾性 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 原液量(mL)133(20℃)
1本(210g)
7,698 税込8,468
4日以内出荷

膜厚は10~20nmの超薄膜タイプのフッ素樹脂系 離型・潤滑剤です。 塗布対象物と化学的に結合するため密着性、耐摩耗性に優れ、効果が長時間持続します。 金属、ガラス、セラミックの表面に離型性、潤滑性に優れた無色透明の乾いたフッ素樹脂皮膜を形成します。
用途精密金型用離型剤。 金属、ガラス、セラミックス表面の潤滑。 金属、ガラス、セラミックス表面の汚れ防止、指紋付着防止。 使用温度範囲(℃)200℃以下 成分フッ素系溶剤 トラスコ品番477-8031 種別超薄膜タイプ・フッソ樹脂系・離型・潤滑剤 硬度6H以上(ガラス上被膜) 耐熱温度(℃)200 危険物の類別非危険物 摩擦係数0.08以下(静止) 膜厚10~20nm
1本(180g)
5,998 税込6,598
欠品中

800℃の高温度に耐える白い潤滑・離型剤です。耐熱性ボロンナイトライドと特殊な無機バインダーを主成分としたスプレータイプで、速乾性の皮膜を作ります。
用途ダイヤモンド工具成型時の金型の離型剤。アルミサッシ成型時の潤滑・離型剤。ガラス工場等の高温用離型剤。 トラスコ品番361-0284 耐熱温度(℃)800 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.168L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,798 税込3,078
当日出荷

フッソ樹脂配合による優れた非粘着性。窒化ホウ素配合による優れた潤滑性。-60~280度の広い温度範囲で使用できます。フッソ樹脂、窒化ホウ素、無機バインダーが最適な割合で配合され、均一で密着性の高い塗膜を形成するので耐摩耗性に優れます。速乾性で塗膜面はべとつかないので、ゴミやホコリなどは付着しません。
用途ダイヤモンド工具、ダイヤモンド磁石成型時の金型の離型。プラスチックやゴム、コンベアーベルトの成型時の離型。ガスケット、シール類の離型。機械部品、電気鋸の刃、裁断機の刃、繊維機械、自動販売機の機械装置の潤滑。電気機器及び装置、各種事務機、金型加工工程などの潤滑 トラスコ品番404-7133 使用温度範囲(℃)-60~280 主成分フッ素樹脂(PTFE)・窒化ホウ素(hBN) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング