スプレー・オイル・グリス :「PTFE 容器」の検索結果
特価
本日11月5日(水)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
LOCKは、低分子量PTFEと特殊な耐熱性イミド樹脂を主成分とした固体被膜潤滑離型剤です。スプレーするだけで密着性に優れた乾いた被膜を形成し、極低温から高温まで優れた潤滑性と離型性を発揮します。通常は常温乾燥でご使用頂けますが、常温乾燥後に200℃で20分以上加熱硬化することで密着性、離型性、耐溶剤性、耐薬品性が向上します。
用途金属、セラミック、ガラス等に潤滑性と離型性を持たせる
使用方法1.塗布対象物を脱脂洗浄して、ゴミや油を取り除いて下さい。2.使用前に容器を上下に良く振って下さい。3.目的物より20~30cm離して均一に塗布して下さい。スプレー後、5分程で乾燥します。
使用可能温度範囲-250~+270℃
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量170mL
特性乾性被膜潤滑
関連資料(0.11MB)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
膜厚約0.2ミクロンのフッ素樹脂100%皮膜。
水、油はもちろんトルエン、IPA等のあらゆる有機溶剤をはじくので、汚れ付着防止剤として多目的に使用出来ます。
塗料、インク、樹脂などが付着しにくいため機器洗浄時間を大幅に短縮できます。
用途各種プラスチックの表面の汚れ付着防止。
プラスチック容器の内面コート。
プラスチック材料の表面保護。
種別プラスチック用耐溶剤性汚れ付着防止剤
タイプ速乾性
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
原液量(mL)133(20℃)
1本(210g)
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。