スプレー・オイル・グリス :「消毒用 ホース」の検索結果
関連キーワード
ホースが動くので本体を傾けても、逆さにしても噴霧出来ます。
ホース先端の吸入口が瓶のコーナーに密着するので、液がムダなく噴霧出来ます。
容量(mL)500
材質ポリプロピレン、ポリエチレン
寸法(mm)Φ95×203
1目盛(mL)50
使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ハンドスプレー PPボトル
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
本体の首部が細くハンドルが長く指が多くかかるので握りやすく手が疲れません。1回のハンドル操作で2mL噴霧します(従来のタイプは1mL)。フルプラが独自に開発したシリンダーが10度上向きの本体構造なので作用点(ピストン加圧点)より下に指が多くかかりハンドル操作がテコの原理を有効に利用できるので軽く噴霧できます。ノズルを締めると霧は広がり、ノズルをゆるめると狭くなり、更にゆるめると直射になります。殺菌消毒用アルコール(エタノール)が使用できます。(イソプロピルアルコールは使用できません)
使いやすいハンドル操作でどんな角度でも霧がでます。
用途家庭園芸・消毒など。
アイロンかけ
衣類のシワのばし
質量(g)135
材質/仕上本体:ポリプロピレン(PP)、容器:ペット(PET)、吸上ホース:シリコンゴム
容量(mL)1000
幅(mm)123
奥行(mm)104
高さ(mm)270
危険物の類別非危険物
使いやすいハンドル操作・どんな角度でも霧がでます。
容量(mL)500
材質本体:ポリプロピレン(PP)、容器:PET樹脂、吸上ホース:シリコンゴム
使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液
質量(g)102
1目盛(mL)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×119.5×206
危険物の類別非危険物
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。