3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WEICONの焼き付き防止剤は高温に強く、優れた離型性効果を持っています。高応力部品の保護、部品の分解、潤滑剤として使用されます。腐食、焼き付き、摩耗、スティックスリップ現象、酸化、フレッチング腐食、電解反応(冷間圧接)から保護します。腐食を抑制するための予防措置として使用できます。塗布された潤滑皮膜が部品の焼き付きを防ぎ、重要なメンテナンスと整備作業の際に発生する組み立て作業や分解作業を容易にします。腐食、焼き付き、摩耗、スティックスリップ現象、酸化、フレッティング腐食、電解反応から保護します。
(ペーストカラー)グレー 耐熱温度(℃)-180~1200 危険物の類別非危険物
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メタルフリーです。NSF H1 規格適合品です。高温耐性があり、優れた離型性効果があります。金属を含むペーストが電解反応を起こす可能性がある場合、ニッケルを含む製品が健康上の理由で使用できない場合、暗色の金属を含む製品が外観上の理由で使用されるべきではない環境に特に適しています。腐食を抑制するための予防措置として使用できます。塗布された潤滑皮膜が部品の焼き付きを防ぎ、重要なメンテナンスと整備作業の際に発生する組み立て作業や分解作業を容易にします。腐食、焼き付き、摩耗、スティックスリップ現象、酸化、フレッティング腐食、電解反応から保護します。
(ペーストカラー)ホワイト 耐熱温度(℃)-40~1400 危険物の類別非危険物
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メタルフリーです。シリコンフリーです。セラミックペーストは、金属とシリコンを含まない合成高機能ペーストで、幅広い用途で使用できます。高温耐性があり、優れた離型性効果があり、あらゆる材質に対して適合します。このペーストはメタルフリーで、ステンレス鋼やその他のニッケル合金との適合性があります。金属を含むペーストが電解反応を起こす可能性がある場合、ニッケルを含む製品が健康上の理由で使用できない場合、暗色の金属を含む製品が外観上の理由で使用されるべきではない環境に適しています。腐食を抑制するための予防措置として使用できます。塗布された潤滑皮膜が部品の焼き付きを防ぎ、重要なメンテナンスと整備作業の際に発生する組み立て作業や分解作業を容易にします。腐食、焼き付き、摩耗、スティックスリップ現象、酸化、フレッティング腐食、電解反応から保護します。
(ペーストカラー)ホワイト 内容量(g)120 耐熱温度(℃)-40~1400 危険物の類別非危険物
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります