検査剤スプレー/探傷剤スプレー (11) カテゴリ: スプレー・オイル・グリスブランド: マークテックすべて解除
スーパーチェック 浸透液 マークテック 当日出荷
信頼と実績のある浸透探傷試験用の水洗性浸透液です。有機溶剤中毒予防規則に該当しません。ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル合金の大型部品の全面探傷、表面の粗いものの探傷に最適です。試験品表面に塗布すると微細な欠陥に浸透します。JIS Z 2343適合品です。低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途 染色浸透探傷試験用浸透液。 トラスコ品番 153-3429 材質 主成分:染料、溶剤 色 赤 容量(mL) 420 種類 液:浸透 危険物の類別 非危険物
スーパーチェック 洗浄液 UR-T 4L缶 マークテック 6日以内出荷
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。
有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。
JISZ2343適合品です。
低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)
JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途 染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤 種別 洗浄液 トラスコ品番 120-4154 使用温度範囲 -5~50 適合規格 JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器 ローヤル缶 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
スーパーチェック 洗浄液 UR-T 450型 マークテック 10日以内出荷
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。
有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。
JIS Z 2343適合品です。
低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)
JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途 染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤 種別 洗浄液 使用温度範囲 -5~50℃ 適合規格 JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器 エアゾール缶 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 225mL RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
スーパーチェック 洗浄液 UR-T 1L缶 マークテック 5日以内出荷
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。
有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。
JISZ2343適合品です。
低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)
JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途 染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤 種別 洗浄液 トラスコ品番 120-4162 使用温度範囲 -5~50 適合規格 JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器 ローヤル缶 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
スーパーチェック 洗浄液 UR-T 18L缶 マークテック 6日以内出荷
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。
有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。
JISZ2343適合品です。
低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)
JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途 染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤 種別 洗浄液 トラスコ品番 802-0008 使用温度範囲 -5~50 適合規格 JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器 ローヤル缶 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
スーパーチェック 洗浄液 AS-T 450型 マークテック 6日以内出荷
水洗性染色浸透探傷試験の浸透液除去に使用する水スプレーです。
有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
溶接部、試験面の複雑形状箇所等の探傷に最適です。
JISZ2343適合品です。
低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)
JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途 染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤 種別 洗浄液 トラスコ品番 120-4145 使用温度範囲 -5~50 適合規格 JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器 エアゾール缶 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
スーパーチェック 洗浄液 AS-T 18L缶 マークテック 10日以内出荷
水洗性染色浸透探傷試験の浸透液除去に使用する洗浄液です。
有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
溶接部、試験面の複雑形状箇所等の探傷に最適です。
JISZ2343適合品です。
低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)
JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途 染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤 種別 洗浄液 トラスコ品番 120-4155 使用温度範囲 -5~50 適合規格 JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器 ローヤル缶 危険物の類別 非危険物
スーパーチェック 現像剤 UD-T・V 450型 マークテック 6日以内出荷
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の速乾性現像剤です。
有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
UD-Tより乾燥が速く低温または多湿時に最適です。
乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。
JISZ2343適合品です。
低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)
JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途 染色浸透探傷試験用現像剤 種別 現像液 トラスコ品番 120-4138 使用温度範囲 -5~50 適合規格 JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器 エアゾール缶 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
スーパーチェック 現像剤 UD-T 450型 マークテック 当日出荷
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像剤です。
有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。
JISZ2343適合品です。
低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)
JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途 染色浸透探傷試験用現像剤 種別 現像液 トラスコ品番 120-4136 使用温度範囲 -5~50 適合規格 JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器 エアゾール缶 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 2.46L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 水溶性
スーパーチェック 現像剤 UD-T 18L缶 マークテック 翌日出荷
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像液です。
有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。
JISZ2343適合品です。
低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)
JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途 染色浸透探傷試験用現像剤 種別 現像液 トラスコ品番 802-0004 使用温度範囲 -5~50 適合規格 JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器 ローヤル缶 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 水溶性
エコチェック 現像剤 ED-T・V 450型 マークテック ¥ 29,980税込 ¥ 32,978
1箱(395g×12本)
翌々日出荷
天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験用の現像剤です。
有機溶剤中毒予防規則・PRTR法に該当しません。
UE-STより乾燥が速く低温または多湿時に最適です。
乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。
JISZ2343適合品です。
低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)
JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途 染色浸透探傷試験用現像剤 種別 現像液 トラスコ品番 120-4133 使用温度範囲 -5~50 適合規格 JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器 エアゾール缶 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります スプレー・オイル・グリス の新着商品 ページ: 1/ 3
スミテック353 SUMICO(住鉱潤滑剤) 税込 ¥ 14,278 ¥ 12,980 バスケットへ
ウォームギヤルブ ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 税込 ¥ 15,378 ¥ 13,980 バスケットへ
ハイスピードフルード ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 税込 ¥ 19,778 ¥ 17,980 バスケットへ