特価
本日1月10日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
非常に苛酷な条件の高荷重用途に適した万能グリース。防錆力、シール性、せん断安定性に優れる。
用途低速高荷重ベアリング、ブッシュ、スライド、スクリュー等に適する。
商品タイプリチウムグリース
特性防錆性、シール性、せん断安定性
引火点(℃)235
滴点(℃)182
増ちょう剤リチウム系
動粘度(mm2/s)951(40℃)、85.5(100℃)
危険物の類別非危険物
NSF H1認証。オーバーヘッドコンベアなどの搬送機器スリーブや各種ベアリングに最適。高温でも優れた付着性、油膜強度、耐水性を有する。
用途食品・飲料、医薬、化粧品製造などの各種機械潤滑。
規格NSF H1
使用温度範囲(℃)-30~120
増ちょう剤アルミニウムコンプレックス
危険物の類別非危険物
粘度(mm2/s)192(40℃)、17.5(100℃)
二硫化モリブデン配合の耐摩耗性に優れた低粘度でベタツキが少ない多用途潤滑油。
用途チェーン潤滑、コンベア、ワイヤーロープなど。
粘度22
適合範囲チェーン潤滑、コンベア、ワイヤーロープ
引火点(℃)185
流動点(℃)-45
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)59(20℃)、22(40℃)、3.9(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量360mL
グリス種類モリブデングリース
密度(g/cm3 at15℃)0.891
危険物の性状非水溶性
Castrol Hyspin(TM) HLP-Z (カストロール ハイスピン HLP-Z) は高精製基油に安定した亜鉛系添加剤を配合した製品です。
用途Castrol Hyspin HLP-Z は、主に油圧機器に使用しますが、優れた酸化安定性と潤滑性能が要求される他用途にも適します。優れたベースオイルと添加剤の品質により、Hyspin HLP-Zは軽負荷のギア及び、防錆と酸化防止性が要求される循環油としても使用できます。ニトリル、シリコーン、フッ素化ポリマー(バイトンなど)など、一般的に静的および動的シールとして使用するエラストマー材料と完全に適合します。Hyspin HLP-Zは以下に分類されますDIN 51502 分類 HLP、ISO 6743/4 - 油圧作動油 タイプ HM、Hyspin HLP-Zは以下の要件(適切な粘度グレード)を満たします:DIN 51524 part 2、ASTM D6158 HM、ISO 11158 HM、GB 111118.1 L-HM 油圧作動油 (汎用)
容量(L)200
危険物の数量200L
粘度指数93
RoHS指令(10物質対応)対応
Castrol Hyspin HLP-Z (カストロール ハイスピン HLP-Z) は高精製基油に安定した亜鉛系添加剤を配合した製品です。
用途Castrol Hyspin HLP-Z は、主に油圧機器に使用しますが、優れた酸化安定性と潤滑性能が要求される他用途にも適します。優れたベースオイルと添加剤の品質により、Hyspin HLP-Zは軽負荷のギア及び、防錆と酸化防止性が要求される循環油としても使用できます。ニトリル、シリコーン、フッ素化ポリマー(バイトンなど)など、一般的に静的および動的シールとして使用するエラストマー材料と完全に適合します。Hyspin HLP-Zは以下に分類されますDIN 51502 分類 HLP、ISO 6743/4 - 油圧作動油 タイプ HM、Hyspin HLP-Zは以下の要件(適切な粘度グレード)を満たします:DIN 51524 part 2、ASTM D6158 HM、ISO 11158 HM、GB 111118.1 L-HM 油圧作動油 (汎用)
容量(L)200
引火点(℃)(開放式)220
密度(g/cm3)(20℃ / 68°F)0.876
流動点(℃)-33
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)(100℃ / 212°F)5.3、(40℃ / 104°F)32
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量200L
粘度指数96
ISO粘度グレード32
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
¥91,980
税込¥101,178
4日以内出荷
Castrol Magna(R)SW (カストロール マグナ SW)は、高精製鉱物油と高性能添加剤の配合により、強固な油膜による優れた摩擦特性と'スティックスリップ'を防ぐ高い耐荷重性を併せ持つ全般的に高性能な工作機械用摺動面潤滑油です
用途Magna SWは、全ての横軸や縦軸方向の摺動面潤滑に最適です。優れた抗乳化性能は摺動面を保護して、クーラント寿命を最大化します。Magna SW 32は低粘度で油圧作動油・摺動面油兼用油です。小型旋盤などの低荷重の摺動部や往復式表面研削盤などの油圧作動油・摺動面潤滑油を兼用する用途に適します。Magna SW 68は中粘度の摺動面潤滑油です。粘度グレードISO VG 68を指定する工作機械の摺動面潤滑の用途に適します。
容量(L)20
密度(g/cm3)(20℃ / 68°F)0.88
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
せん断安定性、耐水洗性、低温流動性に優れた長寿命の高性能グリース。
用途精密ベアリングや高速ベアリングなどに適する。
特性せん断安定性、耐水洗性、低温流動性
危険物の類別非危険物
1箱(400g×4本)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。