スプレー・オイル・グリス :「s660エアーフィルター」の検索結果
長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。
使用後、収納に困るロングノズルもノズルホルダーが付いていますので、コンパクトに収納でき床を汚さず液を無駄にすることがありません。
容器に容量目盛がありご使用に便利です。
ノズルの交換は古河薬品工業の98-032(1・2・3L)・98-033(4・5L)がご使用頂けます。
先端ノズル径(Φmm)外径/22、内径/18.5
ノズル長(mm)530
セット内容オイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)、ノズルホルダー
材質ポリエチレン
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。