特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NSF 3H取得した、食品に触れても安全な油です。市販の工業用潤滑油に優る潤滑性、耐摩耗性を有しています。無菌の食用植物油が原料の為、食品や容器の付着、また万が一口に入っても安全です。無味無臭ですので、食品の外観や風味を損ないません。
用途食品機械、農業機械、酪農機械、水産機械、ご家庭の自転車など多用途に使用できます。 タイプスプレー 使用温度範囲(℃)-10~100 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(480mL)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アドニールグリースH1は、FDA(米国食品医薬品局)規格に合致した原料を使用し、NSF(国際衛生科学財団)のH1に合格した食品機械用グリースです。
用途食品機械、加工機械、製造機械、飲料充填機械など、食品業界中心に使用できます。 使用温度範囲(℃)-30~200 増ちょう剤潤滑油添加剤(増稠剤を含む)45質量%以下 基油潤滑油基油 55質量%以上 危険物の類別非危険物 特性潤滑性
1本(400g)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品の風味や外観を損なう心配がない無味・無臭であることはもちろんのこと、高度に精製した食用植物油を食品工場で充填した食品です。 NSF(国際衛生科学財団)の3Hに合格した食品離型油ですので食品が直接触れる箇所はもちろんのこと、食品への直接噴霧使用も認められた製品です。
容量(mL)550 種類チェーン用洗浄剤・潤滑剤
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

ヤナセ製油セブンカット
RoHS
水溶性切削油の金字塔!汎用性の高い水溶性切削油シリーズ。15年以上実績のある汎用タイプの水溶性の金属加工油です。塩素系添加剤及び亜硝酸塩や環境に影響を及ぼす重金属を含まず、各種法令(RoHS指令・毒劇物法)に該当しないので、安心してご使用いただけます。
用途水溶性切削加工油 容量(L)20 規格A2種1号 加工材料鉄系金属(ステンレス含む) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 使用濃度20~3.3%(5~30倍希釈)
1缶(20L)
28,980 税込31,878
8日以内出荷

部品の整備時や電気系統の回復に最適な浸透潤滑・撥水・防湿・防錆スプレー
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1箱(420mL×12本)
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ製油シュアーカット
鉄・銅およびアルミに使用可。 強力な潤滑膜を形成します。
用途マニシングセンター(タップ・リーマー加工のない場合) 低炭素鋼や非鉄金属の旋削・穴あけ・フライス加工に 容量(L)20 容器仕様 動粘度 at40℃19(mm3/sec) 引火点(℃)176 密度(g/cm3)(15℃)0.881 適合工具マニシングセンター、低炭素鋼や非鉄金属の旋削、穴あけ、フライス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 色相L1.0 JIS分類N1種3号 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
25,980 税込28,578
13日以内出荷

日本水道協会規格品で、塩素をまったく使用しておらず、洗管の時間や経費が節約できる、上水道管用ネジ切り加工専用の活性型切削油。
適合工具上水道管用、ネジ切り加工専用 用途例上水道管用ネジ切り加工専用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性
1本(4L)ほか
5,798 税込6,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ製油シュアーカット
容器仕様 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
29,980 税込32,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個(4L)ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤナセ製油シュアーカット
銅・銅合金に使用可。
用途マニシングセンター(タップ・リーマー加工のある場合) 鉄・SUSのタップ加工 容量(L)20 容器仕様 引火点(℃)166 密度(g/cm3)0.886 適合工具マニシングセンター、鉄・SUSのタップ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 色相1 JIS分類N3-8 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
29,980 税込32,978
20日以内出荷

ヤナセ製油セブンカット
水溶性切削油。希釈液は淡黄色透明。使用濃度2~3%
用途鋳物の切削加工、炭素鋼の加工に。 容量(L)20 用途例平面・円筒・工具切削対応切削油 容器仕様 pH9.8(30倍液) 引火点(℃)引火性なし 密度(g/cm3)(15℃)1.05 危険物の類別非危険物
1缶(20L)
31,980 税込35,178
10日以内出荷

ヤナセ製油アンチコロヂオン
RoHS
長期保管用の溶剤希釈型防錆油です。屋内防錆で約1年間もの長期防錆性能を有しています。強力な防錆力に加え水置換性を持っていますので、僅かな発錆も嫌う超仕上面や精密部品の保存にも適しています。防錆塗膜は、石油系溶剤によるふき取りで比較的容易に除去が可能です。バリウム系防錆添加剤を使用していませんので、バリウムフリー化対策に最適です。
用途シャフト、パイプ、ネジ、工具、自動車部品、内燃機関、工作機械など 引火点(℃)(TAG)43 外観黒褐色 粘度(at40℃mm2/s)6.7 防錆可能年月【屋内貯蔵】約1年、【屋外貯蔵(軒下)】約3ヶ月 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量20000mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
32,980 税込36,278
22日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります