クリーナーカットエースヤナセ製油4日以内出荷から5日以内出荷
日本水道協会規格品で、塩素をまったく使用しておらず、洗管の時間や経費が節約できる、上水道管用ネジ切り加工専用の活性型切削油。
適合工具上水道管用、ネジ切り加工専用用途例上水道管用ネジ切り加工専用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
シュアーカットヤナセ製油¥29,980~税込¥32,978~
1缶(20L)
3日以内出荷から9日以内出荷
容器仕様缶危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
シュアーカットヤナセ製油20日以内出荷
銅・銅合金に使用可。
用途マニシングセンター(タップ・リーマー加工のある場合)
鉄・SUSのタップ加工容量(L)20容器仕様缶引火点(℃)166密度(g/cm3)0.886適合工具マニシングセンター、鉄・SUSのタップ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類色相1JIS分類N3-8危険物の性状非水溶性
セブンカットヤナセ製油10日以内出荷
水溶性切削油希釈液は淡黄色透明。使用濃度2~3%
用途鋳物の切削加工、炭素鋼の加工に。容量(L)20用途例平面・円筒・工具切削対応切削油容器仕様缶pH9.8(30倍液)引火点(℃)引火性なし密度(g/cm3)(15℃)1.05危険物の類別非危険物
シュアーカットヤナセ製油13日以内出荷
鉄・銅およびアルミに使用可。
強力な潤滑膜を形成します。
用途マニシングセンター(タップ・リーマー加工のない場合)
低炭素鋼や非鉄金属の旋削・穴あけ・フライス加工に容量(L)20容器仕様缶動粘度 at40℃19(mm3/sec)引火点(℃)176密度(g/cm3)(15℃)0.881適合工具マニシングセンター、低炭素鋼や非鉄金属の旋削、穴あけ、フライス危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L色相L1.0JIS分類N1種3号危険物の性状非水溶性
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
ページ: 1/ 3
ホワイトガソリンENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥10,998¥9,998
新サンエスK1サンエスエンジニアリング税込¥988¥898
スーパースプレーBARDAHL(バーダル)税込¥2,198¥1,998