5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
横向き、逆向きでも噴霧できます。耐久性に優れたスプレーです。霧状からジェット状に調整可能です。
用途ガーデニング用。清掃作業用 トラスコ品番689-2896 材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ガスケット:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮 幅(mm)121 容量(mL)1045 高さ(mm)269 奥行(mm)115 吐出量(mL)1.3 危険物の類別非危険物
1個
599 税込659
翌日出荷

スプレーのレバーを開放状態で保持できる機能を備えています(特許取得)。 霧状からジェット状に調整可能です。 耐アルカリ性に優れています(pH7~14)。(パッキン:エチレンプロピレンゴム) 耐酸性に優れています(pH1~9)。(パッキン:バイトン)
用途清掃作業用。 幅(mm)227 容量(mL)1500 高さ(mm)288 質量(g)415 奥行(mm)126 危険物の類別非危険物
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性、経済性に優れ幅広い用途に使用できます。 広角噴霧からジェット噴霧まで調整可能なノズルを採用しています。 液体の残量を確認できる窓付です。
用途水溶性の液体噴霧器材として。 質量(g)85 材質/仕上タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ガスケット:ポリエチレン(PE) 容量(mL)630 幅(mm)96 奥行(mm)80 高さ(mm)250 危険物の類別非危険物
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スプレーのレバーを開放状態で保持できる機能を備えています(特許取得)。 霧状からジェット状に調整可能です。 耐酸性に優れています(pH1~9)。
用途清掃作業用。 トラスコ品番206-3163 セット内容延長ノズル25cm 幅(mm)227 材質/仕上タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:バイトン[[RU]]、ノズル:真鍮亜鉛メッキ 容量(mL)1800 高さ(mm)318 質量(g)520 奥行(mm)128 アズワン品番64-8387-16 危険物の類別非危険物
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

耐久性、経済性に優れ幅広い用途に使用できます。 広角噴霧からジェット噴霧まで調整可能なノズルを採用しています。 液体の残量を確認できる窓付です。 ガスケットにニトリルゴムを備えており漏れにくい構造です。
用途水溶性の液体噴霧器材として。 幅(mm)96 材質/仕上タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ガスケット:ニトリルゴム(NBR) 容量(mL)630 高さ(mm)265 質量(g)89 奥行(mm)80 危険物の類別非危険物
1個
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります