1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
市販の16~18Kg缶にセットできます。ポンプレシオ55:1のハイパワーです。
用途各種機械車輌等へのグリス給脂 付属品スイベル付グリスガン(SG3007)、フォロワーディスク 適合グリスちょう度:#0~#2 トラスコ品番137-9050 幅(mm)314 高さ(mm)785 品名SG4170 サモア モバイルグリースポンプ 最高吐出圧(MPa)55 使用空気圧力(MPa)0.3~1.0 ホース長さ(m)2、耐圧:2 空気圧力(MPa)作動:0.3~1.0 最大吐出圧力(MPa)55 空気消費量(NL/min)165 吐出量(mL/min)540 g/min 最大吐出量(g/min)540 危険物の類別非危険物 直径(mm)314
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります