スプレー・オイル・グリス :「絶縁油」の検索結果
関連キーワード
温度による粘度変化が小さく、耐熱性、耐震性に優れています。表面張力が小さく、平滑性に優れています。潤滑性、電気特性、はっ水性、離型性に優れています。
用途離型剤、消泡剤、繊維用油剤、艶出し剤などの原料。電気絶縁油、軽潤滑油、防振油、塗料添加剤。
色透明
容量(kg)1
質量(kg)1.12
使用温度範囲-40~200℃
容器広口ポリビン
主成分シリコーンオイル
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量1L
電気絶縁性、耐アーク性に優れています。
高湿度の環境下でも優れた絶縁性を保持します。
用途電気接点の防湿絶縁シール。
ガラスの塩じん害防止。
トラスコ品番281-2444
質量(g)1185
使用温度範囲-50~200℃
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
商品タイプオイルコンパウンド
適合用途電気絶縁用
1缶(1000g)
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
電気絶縁性に優れたシリコーンオイルコンパウンドです。
用途機器ターミナルの防湿絶縁シール
トラスコ品番805-1756
使用温度範囲(℃)-50~+200
主成分シリコーン
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
商品タイプオイルコンパウンド
適合用途電気絶縁用
1缶(1kg)
¥23,980
税込¥26,378
37日以内出荷
耐熱性・耐寒性に優れているほか、広い温度範囲で粘度変化が少なく、電気特性も優れています。
用途電気絶縁油、防振油、制動油、液圧器油、ゴム・プラスチックなどの潤滑、消泡剤、離型剤、その他配合用
グリース状の塩塵害防止用シリコーンオイルコンパウンドです。碍子に塗布することにより、絶縁性能の低下を防ぎます。
電気絶縁性に優れています。
用途碍子の塩塵害防止用
仕様耐アーク性:120以上
使用温度範囲(℃)-50~+200
比重1.03
体積抵抗率(Ωcm)2.0×1015
外観緑色グリース状
混和ちょう度220
加熱減量(%)0.3(150℃、24h)
誘電率2.8(60Hz)
誘電正接0.0002(60Hz)
危険等級その他のもの
離油度(%)1.0(150℃、24h)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
凝固点(℃)(基油)-60
絶縁破壊強度(kV/mm)8.0
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。