2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本フイリンニューハイネスW
本品は食品の製造または包装機械用の無菌潤滑剤です。 油剤は日本食品分析センターによる重金属ヒ素・微生物の試験をクリアーし、食品等の品質を損なうことのない食用油脂です。 本品に使用の油脂は熱に比較的安定で容易に腐敗せず、且つ-15℃でも固化せず、制菌作用もあります。 医薬品の製造ラインにて生産しております。
容量(mL)440 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名動植物油類 危険物の数量263mL
1本
3,598 税込3,958
6日以内出荷

日本フイリンネオクリエイトG480
食品の製造または包装機械用の無菌潤滑剤です。油剤は日本食品分析センターによる重金属ヒ素・微生物の試験をクリアーし、食品等の品質を損なうことのない食用油脂です。高度の精製により油臭を取り除いてあるため食品に接触しても匂いが付きません。ポリスチレンやある種のN・B・R製のゴムを膨潤させたり、ポリスチロール製容器等への影響がより少ない油を使用しております。石油系の機械油は全く使用しておらず、エアゾール式のため、機械を停止することなく簡単にかつ均一に塗布することができます。作業性に考慮した、持ちやすいくびれ缶を採用しております。NSF認証(3H・H1)取得済み。日本製。
用途すしロボットl機械。ジュース・アルコール飲料関係機械並びに包装機械。バター・チーズ・マーガリン関係機械並びに包装機械。生肉・ハム製造機械並びに包装機械。製麺・パスタ・総菜等の製造機械並びに包装機械。ソフトクリームのフリーザーの製造機械並びに包装機械。牛乳の充填トラブル解消。その他全ての食品製造に適応できます。 付属品チューブ付交換ボタン 内容量(mL)480 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名動植物油類 危険物の数量6864mL 関連資料※SDS(0.27MB)
1本(480mL)
2,098 税込2,266
6日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります