カートリッジシャーシグリス出光NTG当日出荷
カルシウム石けん基グリースで、潤滑性・粘着性に優れ、汎用的・経済的にご使用いただけるグリースです。特にカートリッジ用グリースガンでの使用に最適です。
用途小型車から特大車までの各種自動車のシャシー。各種建設機械のベアリング・ギヤー・ピン。鉄道車両の車輪の軸受。各種産業機械の転がり・すべり軸受。色褐色バター状湿潤性(14日)A級チムケン式耐荷重性能(kg)4.08危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量400g水洗耐水度(℃)1(38℃/1h)銅板腐食(室温24h)合格特性潤滑性・粘着性
カートリッジシャーシ出光NTG¥7,998税込¥8,798
1箱(400g×20本)
5日以内出荷
カルシウム石けん基グリースで、潤滑性・粘着性に優れ、汎用的・経済的にご使用いただけるグリースです。
特にカートリッジ用グリースガンでの使用に最適です。
用途小型車から特大車までの各種自動車のシャシー。
各種建設機械のベアリング・ギヤー・ピン。
鉄道車両の車輪の軸受。
各種産業機械の転がり・すべり軸受。商品タイプカルシウム石けんグリース外観褐色バター状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ニグタイトM出光NTG5日以内出荷
二硫化モリブデン入りなので、耐荷重性に優れている。
酸化安定性・機械安定性が優れているので、長時間使用可能です。
耐水性が優れているので、水混入による軟化流失が少ない。
用途各種建設機械の軸受・ギヤ・ピンの潤滑。各種産業機械の転がり・滑り軸受の潤滑。鉄道車両の車輪の軸受。商品タイプモリブデン入りリチウムグリース特性耐荷重性、酸化安定性、機械安定性、耐水性使用目的潤滑、鉄道車両の車輪の軸受滴点189℃外観黒色バター状危険物の類別非危険物
ニグタイトLMS出光NTG5日以内出荷から22日以内出荷
潤滑性・耐摩耗性に優れています。
酸化安定性に優れ、長期間の使用が可能です。
機械安定性が優れています。
耐シール性に優れ、オイルシールに対す影響が少ない。
用途ギャードモーターの潤滑。各種自動車のシャシーの潤滑。建設機械の軸受・ギヤー・ピンの潤滑。一般産業機械のギヤーボックス内、転がり/すべり軸受の潤滑。特性潤滑性、耐摩耗性、酸化安定性、機械安定性、耐シール性使用目的潤滑外観褐色危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ニグタイトLA出光NTG6日以内出荷から22日以内出荷
機械安定性、耐水性、酸化安定性、防錆力に優れています。
用途各種建設機械の軸受の潤滑。各種産業機械の転がり・滑り軸受の潤滑。防錆性を必要とする部分の潤滑。特性機械的安定性、耐水性、酸化安定性、防錆力使用目的潤滑外観淡褐色バター状危険物の類別非危険物
カートリッジモリブデン出光NTG¥13,980税込¥15,378
1箱(400g×20本)
5日以内出荷
二硫化モリブデン入なので、耐摩耗性に優れています。
耐水性が優れているので、水混入による軟化流失が少ない。
酸化安定性・機械安定性に優れているので、長期間使用できます。
用途各種建設機械の軸受・ギヤー・ピン。
各種産業機械の転がり・すべり軸受。
鉄道車両の車輪の軸受。商品タイプモリブデン入りリチウムグリース特性耐磨耗性、付着性、酸化安定性、機械安定性外観黒色バター状危険物の類別非危険物
カートリッジリチウム出光NTG(1件のレビュー)¥9,798税込¥10,778
1箱(400g×20本)
5日以内出荷
機械安定性が優れているので、ちょう度変化が少なく、長期間ご使用いただけます。
耐水性が優れているので、水混入による軟化流失が少ない。
酸化安定性が優れているので、長期間使用できます。
用途小型車から特大車までの各種自動車のシャシー。
各種建設機械のベアリング・ギヤー・ピン。
鉄道車両の車輪の軸受。
各種産業機械の転がり・すべり軸受。商品タイプリチウムグリース特性機械的安定性、耐水性、酸化安定性外観黄色バター状危険物の類別非危険物
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
ページ: 1/ 3
水溶性防錆剤旭エンジニアリング税込¥25,278¥22,980
ホワイトガソリンENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥10,998¥9,998
新サンエスK1サンエスエンジニアリング税込¥988¥898