こんなお得な商品も!

リチウムグリース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
特殊合成油を使用した広温度範囲用長寿命グリースで、低温から高温まで安定した潤滑性を有し、防錆性、音響特性にもすぐれた画期的な製品で、ベアリングメーカーに多くの実績をもっている。
外観淡褐色粘ちょう状
使用温度範囲(℃)-50~150
高温で安定な特殊合成油を使用した広温度範囲の長寿グリースで、低温から高温まで長期間の潤滑寿命を保つことができ、音響特性があり、グリースの補給間隔を大幅に延長することができます。
用途各種精密機器の密封軸受ほか
使用温度範囲(℃)-50~150
外観桃白色粘ちょう状
危険物の類別非危険物
精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうしたボディー用グリースで、低温性・耐水性・耐塗料性に優れた性能を持っています。
ボディー用グリースとして、特に低温性を要求される箇所に適しています。
ちょう度No.2
商品タイプリチウムグリース
特性低温性、耐水性、耐塗料性
使用温度範囲(℃)-40~120
滴点(℃)200
外観淡黄白色粘ちょう状
混和ちょう度280
増ちょう剤リチウム石けん
基油鉱油
動粘度(mm2/s)3.4(100℃)
離油度(%)5.5
蒸発量(%)4.35
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうしたボディー用グリースで、低温性・耐水性・耐塗料性に優れた性能を持っています。
商品タイプリチウムグリース
特性低温性、耐水性、耐塗料性
使用温度範囲(℃)-30~120
滴点(℃)200
外観淡黄白色粘ちょう状
増ちょう剤リチウム石けん
基油鉱油
動粘度(mm2/s)8.0(100℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。