スプレー・オイル・グリス :「グリース自動給油器」の検索結果
制御ノブで5段階の流量調整が可能です。本機を設置したままで、グリスの充填が楽にできます。本機にグリスを最大充填した状態で保管する場合は、付属のピストンクランプをご使用ください。作動・制御に電気やガスなどを使用しないため、省エネルギーに貢献します。耐熱性に優れています。(雰囲気温度120℃)グリス充填で繰り返し使用できます。
用途製造機械の保守用に。ピローブロックへの給油に。ローラー・クレーンなどの保守用に。
付属品ピストンクランプ
質量(g)200
グリス容量90g
防塵防水性能IP68
寸法(高さH×幅W)(mm)129×67(突起部含まず)
危険物の類別非危険物
ねじサイズ1/4PT
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
給油期間:1/2、1、2、4、6、12、18、24ヶ月の8モードで設定することができます。最大4分配での給油が可能です。LCD画面による操作と給油状況が確認できます。オイルの再充填が可能です。分配給油時配管距離最大6mです。
用途チェーン、オープンギアなどのメンテナンスに。
トラスコ品番793-1107
セット内容標準電池:アルカリ電池
質量(g)800
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ4 1664
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
給油期間:1/2、1、2、3、6、12ヶ月の6モードで設定することができます。最大8分配での給油が可能です。LCD画面による操作と給油状況が確認できます。分配給油時配管距離:NLGI#1グリス6m、NLGI#2グリス3m500ccタイプのみ最大24ヶ月設定することができます。
用途軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに。
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ4 1662
狭い隙間などの自動給油に適してます。給油期間(1~12ヵ月)を1ヵ月単位で自由に設定することができます。環境配慮設計(リサイクル容器使用)です。360°取り付け方向に制限はありません。最大50cmまで配管(Φ8)設置可能です。(分配不可)
用途軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに。
仕様設定可能給油期間:1~12
付属品汎用グリス(NLGI#2)
トラスコ品番195-5128
幅(mm)Φ22
高さ(mm)70
ちょう度2
グリス容量15mL
危険物の類別非危険物
給油箇所1
グリス吐出期間1~12ヵ月
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
パルサールブM/MSP/PLCシリーズの遠隔設置、マルチポイント給油をするために必要なオプションセットです。
用途組立式パルサールブM用グリース自動給油器、遠隔設置2分配用キット。
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ4 1663
パルサールブOL500用の遠隔設置、マルチポイント給油をするために必要なオプションセットです。
用途パルサールブOL用オイル自動給油器、シングルポイント用遠隔設置キット
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ4 1664
パルサールブM/MSP/PLCシリーズの遠隔設置、マルチポイント給油をするために必要なオプションセットです。パルサールブM125、M250、M500用の遠隔設置組み立てキットです。
用途パルサールブM用グリース自動給油器、遠隔設置キット
仕様組立式、1、本体装着用金具、1、本体装着金具固定用ネジ(M8×25)、3、平ワッシャー(D26×10×1.6t)、1、PC6-1/8インチM継手コネクター、2、分配弁用1/4インチ(6mm)O.D.ナイロンチューブ
適合1ポイント
トラスコ品番496-4471
高さ(mm)125
質量(g)270
危険物の類別非危険物
直径(mm)340×305
構成部品3/8インチF×1/8インチMアダプター
2018年トラスコ掲載ページ4 1663
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
任意の給油期間を設定することができます。最大8分配での給油が可能です。LCDによる操作と給油状況が確認できます。グリスパックと専用バッテリーパックを新品交換するだけで繰り返し使えます。
用途軸受(ベアリングなど)のメンテナンスに。
トラスコ品番793-0852
セット内容取付ねじ寸法:3/8インチPT、防水・防塵レベル:IP54、常用圧力:30kgf/cm2、遠隔設置:最大10m、分配給油:最大8分配がオプションで対応可能、分配給油時配管距離:NLGI#1グリス6M、NLGI#2グリス3M、60cc汎用グリース(黄色)、専用アルカリ電池、ダストカバー
質量(g)777
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ4 1662
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
パルサールブM・MSP用汎用グリスパックです。パルサールブM 125cc専用の交換用グリスパック
用途交換用グリスパック
トラスコ品番490-5971
質量(g)128
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ4 1665
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。