市販の2.5kg缶に直接セットでき、グリスの詰め替えが不要。1回のポンプチャージで約30ニップルへ注入可能。増圧式新型ガン付。
用途エア供給の無い高所などへのグリスチャージに。
本体径(mm)180
ポンプチャージ(cc)30
適合グリース~#2
質量(kg)3.4
高さH×直径(mm×Φmm)360×180
ホース長さ(m)1.5
最大吐出圧力(MPa)69
高さ(mm)360
最大吐出量3cc/トリガ
容器2.5kg入り缶
トラスコ品番121-5817
危険物の類別非危険物
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。