スプレー・オイル・グリス :「さび 止め 塗料 クリア」の検索結果
金属、木材、セラミックス、塗料表面(トップコ-ト)等ほとんどの基材に良好なぬれ性を示し密着する光沢被膜のコート剤。
用途鉄、ステンレス、銅、真鍮、亜鉛メッキ製品等あらゆる金属材料、電気・電子製品の保護 剤
成分石油系溶剤 他
容量(L)4
引火点(℃)0以下
外観無色透明液体
危険等級Ⅱ
動粘度(mm2/s)0.75
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量4000mL
比重(at15℃)0.78
危険物の性状非水溶性
1個(4L)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。