5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本メカケミカルメタルオールIH-A
鉄、超硬合金の一時防錆。水希釈して使用。 水希釈で使用でき(約10~50倍)、経済的です。 防錆有効期間は最大7日(屋内)程度です。 鉄の防錆や超硬合金の変色防止に利用できます。 防錆被膜は、水洗で容易に除去できます。
成分特殊アニオン系有機化合物 容量(L)5 pH9.0以下(原液) 外観淡黄色透明液体 動粘度(mm2/s)5.0(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.03(原液) 表面張力(mN/m)54(5%溶液)
1個(5L)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

リン酸を主成分としており、塩酸や硝酸と比較して人体や周辺金属への影響は少ないです。 金属表面を傷めることもなく、短時間(1~10分)で錆が処理できます。 水で希釈使用(2~10倍)でき、引火性・爆発性はありません。
用途製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去 ワイヤーカット加工により発生した錆の除去 塗装・メッキ等の前処理 ステンレス鋼の酸洗い仕上げ 加工材料の錆除去 使用方法水で~10倍に希釈しワークを浸漬。錆が落ち次第すみやかに水で洗い流す。 pH1以下 外観微淡黄色透明液体 危険物の類別非危険物
1個(5L)
10,980 税込12,078
当日出荷

日本メカケミカル除錆剤(サビ取液)
安全・無刺激・無臭の錆落とし剤。 人体に安全成分で構成、刺激性や有毒ガスの発生もなく周囲の金属類を錆びさせません。 金属表面を傷めず、短時間(1~10分)で錆処理可能。 水で希釈使用(1~10倍)でき引火性・爆発性がありません。
用途ワイヤーカット加工品・金属部品・製品の除錆剤 無色透明 容量(L)20 危険物の類別非危険物
1缶(20L)
28,980 税込31,878
当日出荷

日本メカケミカルメカフォージングM-2
浸透性、冷却性、耐摩耗性、熱安定性に優れ、耐圧荷重も水10倍希釈で20.0kg/cm2以上と良好な潤滑力を示す水溶性冷間鍛造用潤滑剤
用途鉄系材料の冷間鍛造加工 成分水溶性有機高分子加工物、極圧添加剤(リン)、腐食抑制剤 他 容量(L)18 pH6.6(原液/15℃) 外観淡黄褐色液体 動粘度(mm2/s)8.9(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 希釈液(×10)摩擦係数0.11 比重(at15℃)1.07(原液) 表面張力(mN/m)32(10倍希釈液) 耐荷重(kg/cm2)20.0以上(10倍希釈液)
1個(18L)
27,980 税込30,778
3日以内出荷

日本メカケミカルメカヒビターOS-3
適量の添加によりクーラント内または冷却水回路内の錆の抑制。希釈倍率 約50~100倍(濃度 約1~2%)で使用でき経済的。優れた殺菌性能を持ちます。
用途循環式冷却水用のクーラント、循環水回路内の防錆 成分特殊非イオン系有機化合物、防腐剤 容量(L)5 pH9.2以下(原液) 外観淡黄褐色透明液体 動粘度(mm2/s)3.2(原液/40℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.06(原液) 表面張力(mN/m)48(5%溶液)
1個(5L)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング