67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本メカケミカルメカEDクールW-10
機械とワークの発錆を抑え、希釈タイプの経済的な放電加工液
用途放電ボール盤用添加剤 成分水溶性高分子化合物、界面活性剤、防錆剤、防腐剤、他 容量(L)20 pH8.9(原液) 外観淡褐色懸濁液体 動粘度(mm2/s)52 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.03(原液) 表面張力(mN/m)30(10倍液) 抵抗比2.1×102 Ω・cm(原液)
1個(20L)
35,980 税込39,578
3日以内出荷

日本メカケミカルメカEDクールB-1
放電加工液
用途放電ボール盤用添加剤 pH8.9(原液/15℃) 比抵抗値(MΩcm)2.7×10(原液) 外観褐色液体 動粘度(mm2/s)68(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.05(原液) 表面張力(mN/m)29(10倍希釈液)
1個(10L)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルメカEDクールB-3
部品加工用 放電細穴加工液
用途放電ボール盤用添加剤(部品加工用・一般用) pH8.9(原液/15℃) 比抵抗値(MΩcm)2.7×10(原液) 外観褐色液体 動粘度(mm2/s)68(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.05(原液) 表面張力(mN/m)29(10倍希釈液)
1個(10L)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルメカプルーフW-2K
加工液(水)に微量を添加することで、加工液の電気特性を損なうことなく、ワークの発錆を防止します。 水には極めて容易に溶解し、即作業に入れます。 浸漬などの高比抵抗値加工に最適。 電蝕によるワークの面粗度の低下を防ぎ、製品の精度が大いに向上。 不燃性で引火の心配はありません。 低粘度でべた付きがありません。
用途ワイヤーカット加工液添加防錆剤 成分非イオン系有機化合物、他 pH5.1以下(原液/20℃) 比抵抗値(MΩcm)2.8×105 Ω・cm(原液) 外観無色透明液体 動粘度(mm2/s)3.9(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.17(原液)
1個(5L)ほか
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本メカケミカルメカプルーフW-91
ワイヤーカット放電加工用防錆添加剤(フラッシングタイプ用)
用途ワイヤーカット放電加工用防錆添加剤(フラッシングタイプ用) 成分非イオン特殊界面活性剤、他 pH6.2以下(原液/20℃) 比抵抗値(MΩcm)5.2×105 Ω・cm(原液) 外観無色透明液体 動粘度(mm2/s)53(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.22(原液)
1個(5L)ほか
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本メカケミカルメカテンAL
水溶性切削油剤用アルミニウム腐食防止添加剤
用途水溶性切削油剤でアルミニウムを加工する際のワークの変色(腐食)防止 成分特殊アニオン系有機化合物、アミン化合物 他 容量(L)5 pH8.9(原液/20℃) 外観淡黄色透明液体 動粘度(mm2/s)280(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.08(原液)
1個(5L)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

日本メカケミカルバイオアウト#160T
即効性に優れ、一般細菌に効果的な殺菌・防腐添加剤。
用途水溶性金属加工油(水溶性切削油剤、水溶性研削油剤等)への防腐、殺菌 成分防腐剤、防カビ剤、他 容量(L)5 pH10.1(原液) 外観淡黄色透明液体 動粘度(mm2/s)3.6(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.07(原液)
1個(5L)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

日本メカケミカルpH調整剤V-1
水溶性切削油剤加工液のpHを調整するための添加剤
用途水溶性切削油剤加工液のpH調整 成分アルカリ剤、水 他 pH12.5(原液) 外観淡黄色透明液体 動粘度(mm2/s)26(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.08(原液)
1個(1L)ほか
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルバイオアウト#140
即効性・持続性に優れ、カビ・細菌に対して効果を発揮する殺菌・防腐添加剤。
用途水溶性金属加工油(水溶性切削油剤、水溶性研削油剤等)への防腐、殺菌 成分防腐剤、防カビ剤、アルコール、他 容量(L)10 引火点(℃)21 外観淡褐色透明液体 動粘度(mm2/s)18 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)0.93(原液)
1個(10L)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

日本メカケミカルバイオアウト#140
即効性・持続性に優れ、カビ・細菌に対して効果を発揮する殺菌・防腐添加剤。
用途水溶性金属加工油(水溶性切削油剤、水溶性研削油剤等)への防腐、殺菌 成分防腐剤、防カビ剤、アルコール、他 容量(L)5 引火点(℃)21 外観淡褐色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)18(15℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量5000mL 比重(at15℃)0.93(原液) 危険物の性状水溶性
1個(5L)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

日本メカケミカルメカテンCU
水溶性切削剤での銅加工中の銅ワークの変色を軽減する添加剤
用途水溶性切削剤で銅・真鍮を加工する際のワークへの変色防止対策 成分特殊アニオン系有機化合物 容量(L)5 pH8.5(原液/20℃) 外観淡黄色透明液体 動粘度(mm2/s)3.0(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.05(原液)
1個(5L)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

日本メカケミカルメカドライプレスDHI-1
極圧添加剤(硫黄系、リン系)配合の最適化により、ステンレス材の加工においても良好な潤滑性能を示します。
用途鉄系、ステンレス材料の絞り、曲げ、抜き加工 成分炭化水素、極圧添加剤(硫黄、リン) 容量(L)18 引火点(℃)47 外観淡黄褐色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)1.9 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.8 摩擦係数0.15 耐荷重(kg/cm2)17 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

日本メカケミカルメカヒビター#50
浸透潤滑性に優れ、べとつきがない水溶性防錆剤。洗浄剤、防錆剤に添加可能。
用途鉄鋼、鋳鉄の加工工程における一時防錆 成分特殊アニオン系有機化合物 pH10.1(原液/20℃) 外観無色透明液体 動粘度(mm2/s)7.1(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.06(原液) 表面張力(mN/m)64(5%溶液)
1個(5L)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本メカケミカル潤鉄
濡れ性あり、べとつかない、脱脂が簡単ゲージ専用防錆剤
用途ゲージのサビ止め 成分鉱油、炭化水素、防錆添加剤、DME(噴射剤)等 容器エアゾール缶 引火点(℃)76 外観淡黄褐色液体 危険等級 動粘度(mm2/s)7.0(原液/40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 比重(at15℃)0.87(原液) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルCP-4000
赤道越えの輸出にも対応可能。長期油性防錆剤
用途鉄系ワークの長期屋内防錆。輸出品用防錆 成分炭化水素、防錆添加剤 他 引火点(℃)70 外観淡黄褐色液体 危険等級 動粘度(mm2/s)4.2(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 比重(at15℃)0.84 危険物の性状非水溶性
1個(4L)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカル銅用油性防錆剤
油剤成分が表面に強力に吸着することにより、銅、銅合金の防食や変色を抑制します。低動粘度(2mm2 /s以下)、極薄軟質油膜(1~2μm)で塗布後10~15分で指触乾燥する速乾タイプです。変色防止期間3ヶ月を実現。水置換性能付与。放置時間30分程度で密着被膜形成。伸展性に優れています。
用途銅及び銅合金ワークの屋内防錆、変色防止 対応材質銅、銅合金 主な用途防錆、変色防止 外観無色~淡黄色透明液体 比重(at15℃)0.76 動粘度(mm2/s)1.3(40℃) 引火点(℃)23 乾燥時間(分)45 成分炭化水素系溶剤、鉱油、防錆添加剤 使用方法ワークを侵漬し有機材対応スプレーまたは刷毛で塗布して下さい。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルメカクリーンカットEM-MAX
加工性に優れ、汎用加工なら30倍希釈で使用可能な水溶性切削剤
用途切削加工一般 成分潤滑剤、極圧添加剤、防錆剤、防腐剤、他 容量(L)20 pH9.2(原液)、9.4(20倍液) 外観淡黄褐色微濁液体 動粘度(mm2/s)390(15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.05(原液) 表面張力(mN/m)34(20倍液) 摩擦係数0.11(20倍液) 耐荷重(kg/cm2)20.0(20倍液)
1個(20L)
27,980 税込30,778
3日以内出荷

日本メカケミカルメカクールカットW-GC3
抜群の潤滑性と冷却効果により作業の高速化を可能にする水溶性研削剤
用途研削加工一般 成分潤滑剤、極圧添加剤(リン)、防錆剤、防腐剤 他 容量(L)20 pH8.3(原液) 外観淡黄色微濁液体 動粘度(mm2/s)7(15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.06(原液) 表面張力(mN/m)34(50倍液) 摩擦係数0.13(50倍液) 耐荷重(kg/cm2)14(30倍液)
1個(20L)
26,980 税込29,678
3日以内出荷

日本メカケミカルCP-4000G
緑色に着色してあり、塗布面が一目で分かる屋内保管で防錆期間1年以上の防錆剤
用途鉄系ワ-クの長期屋内防錆。輸出品防錆 成分石油系溶剤、防錆添加剤 引火点(℃)70 外観緑色液体 危険等級 動粘度(mm2/s)4.3 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 比重(at15℃)0.84 危険物の性状非水溶性
1個(4L)ほか
11,900 税込13,090
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルCP-10
強力な水置換性を有し、耐油焼け性にも優れべたつきがない屋内用防錆剤
用途鉄系ワークの屋内防錆 成分炭化水素、防錆添加剤 他 引火点(℃)51 外観淡黄褐色液体 危険等級 動粘度(mm2/s)2.7(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 比重(at15℃)0.81 危険物の性状非水溶性
1個(4L)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルメカドライプレスO-ALP
べとつきがなく作業環境、作業能率が格段に向上する速乾性プレス潤滑剤
用途薄板材料の打抜き、絞り、曲げ加工 成分炭化水素、極圧添加剤(リン系)、油性向上剤 容量(L)18 引火点(℃)43 外観無色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)1.3 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.77 摩擦係数0.16 耐荷重(kg/cm2)11.5 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

日本メカケミカルメカプレス#30
強力なプレス潤滑力 のあるプレス油
用途鉄系材料の絞り、曲げ、抜き加工 成分鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄、リン、塩素)、防錆剤 容量(L)18 引火点(℃)188 外観褐色液体 危険等級 動粘度(mm2/s)68 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.95 摩擦係数0.11 耐荷重(kg/cm2)13.5 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

日本メカケミカルメカエコプレス#2007H
塩素フリー・抑臭型・防食強化 の潤滑性に優れるプレス油
用途鉄系材料・亜鉛鋼板・マグネシウム合金の絞り、曲げ、抜き、シゴキ加工 成分鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄)、防錆剤 容量(L)18 引火点(℃)180 外観黄褐色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)140 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.93 摩擦係数0.12 銅板腐食1a 耐荷重(kg/cm2)8.5 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

日本メカケミカルメカエコプレスS-300
高精度加工・難加工に対応でき、金型の寿命も延びる潤滑強化タイプのプレス油
用途鉄系材料の高精度加工・難加工(ファインブランキング、シェービング、深絞り) 成分炭化水素、植物油、極圧添加剤(硫黄・リン) 容量(L)18 引火点(℃)73 外観黄色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)15 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.92 摩擦係数0.13 銅板腐食1a 耐荷重(kg/cm2)9.5 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

日本メカケミカルメカスーパータップ
ステンレスのタップ等に対応できる潤滑強化タイプの油性切削剤
用途普通鋼、難削材、非鉄材料のドリル、タップ、旋盤、中ぐり、フライス加工などの切削加工 成分鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄) 引火点(℃)150 外観黄褐色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)71(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 比重(at15℃)0.96(原液) 摩擦係数0.12 耐荷重(kg/cm2)8.5(原液) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本メカケミカルメカクリーンカットEM-700
優れた加工性で鉄系及びアルミ材質の加工用水溶性切削剤
用途切削加工一般 成分潤滑剤、極圧添加剤、防錆剤、防腐剤、他 容量(L)20 pH8.9(原液)、9.2(20倍液) 外観淡黄褐色微濁液体 動粘度(mm2/s)260(15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)0.94(原液) 表面張力(mN/m)35(20倍液) 摩擦係数0.11(20倍液) 耐荷重(kg/cm2)15.5(20倍液)
1個(20L)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

日本メカケミカルメカクリーンカットAS-100
耐腐敗性に優れ、潤滑性と冷却効果により作業の高速化を可能したソリュブルタイプ水溶性切削油剤
用途切削加工一般 成分潤滑剤、極圧添加剤、防食剤、防腐剤、他 容量(L)20 pH8.8(原液) 外観淡黄褐色微濁液体 動粘度(mm2/s)330 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.03(原液) 表面張力(mN/m)32(15倍液) 摩擦係数0.13~0.12(15倍液) 耐荷重(kg/cm2)10.0(15倍液)
1個(20L)
32,980 税込36,278
3日以内出荷

日本メカケミカルメカクリーンカットEM-300
抜群の潤滑性と冷却効果により作業の高速化を可能にした強力エマルジョン水溶性切削油剤
用途切削加工一般 成分油性向上剤、極圧添加剤、防錆剤、防腐剤 他 容量(L)20 pH9.4(15倍希釈液) 外観褐色透明液体 動粘度(mm2/s)120(原液) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)0.90(原液) 表面張力(mN/m)37(15倍希釈液) 摩擦係数0.13(15倍希釈液) 耐荷重(kg/cm2)9.0(15倍希釈液)
1個(20L)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

日本メカケミカルメカクリーンカットAS-50T
一般切削及び金型材料の加工に適した水溶性切削剤
用途切削加工一般 成分合成潤滑剤、防錆剤、極圧添加剤(リン)、抗菌剤、他 容量(L)20 pH8.9(原液/20℃) 外観無色透明液体 動粘度(mm2/s)21(15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.07(原液) 表面張力(mN/m)37(15倍液) 摩擦係数0.12(15倍液) 耐荷重(kg/cm2)10.5(15倍液)
1個(20L)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

日本メカケミカルメカクリーンカットEM-HKT
アルミ材質の加工用。潤滑性と冷却効果により作業の高速化を可能にした強力エマルジョン水溶性切削油剤
用途切削加工一般 成分潤滑剤、極圧添加剤、防錆剤、防腐剤、他 容量(L)20 pH9.2(原液)、9.6(20倍希釈液) 外観淡褐色微濁液体 動粘度(mm2/s)110(原液) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)0.96(原液) 表面張力(mN/m)40(20倍希釈液) 摩擦係数0.12(20倍希釈液) 耐荷重(kg/cm2)16.5(20倍希釈液)
1個(20L)
27,980 税込30,778
3日以内出荷

日本メカケミカルメカクールカットW-HC3
発熱による精度不良を解消、工具の寿命を大幅に延ばし生産性を向上。防錆力・防腐力に優れてる切削油剤
用途切削加工一般 成分潤滑剤、極圧添加剤(リン)、防錆剤、防腐剤 他 容量(L)20 pH8.0(原液) 外観淡黄色透明液体 動粘度(mm2/s)67(原液) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.06(原液) 表面張力(mN/m)32(15倍希釈液) 摩擦係数0.12(15倍希釈液) 耐荷重(kg/cm2)16.5(15倍希釈液)
1個(20L)
26,980 税込29,678
3日以内出荷

日本メカケミカルメカオイル#300HF
比較的低粘度でべたつきの少ない軟質被膜を形成。耐油焼け性に優れた防錆剤
用途鉄鋼、鋳鉄の屋内中・長期防錆 成分石油系溶剤、防錆添加剤 他 容量(L)18 引火点(℃)44 外観淡褐色液体 危険等級 動粘度(mm2/s)3.1(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.84 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

日本メカケミカルメカクリーンカットAS-50
重切削加工に適したシンセティック水溶性切削油剤
用途切削加工一般 成分合成潤滑剤、防錆剤、極圧添加剤(リン)、抗菌剤 他 容量(L)20 pH8.6(原液) 外観淡黄色透明液体 動粘度(mm2/s)57(原液) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.07(原液) 表面張力(mN/m)44(15倍希釈液) 摩擦係数0.10(15倍希釈液) 耐荷重(kg/cm2)10.0(15倍希釈液)
1個(20L)
24,980 税込27,478
3日以内出荷

日本メカケミカルメカクリーンカットAS-50R
油水分離性に優れ、重切削加工に適しているシンセティック水溶性切削油剤
用途切削加工一般 成分合成潤滑剤、防錆剤、極圧添加剤(リン)、抗菌剤 他 容量(L)20 pH9.0(原液) 外観淡黄色透明液体 動粘度(mm2/s)53(原液) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.08(原液) 表面張力(mN/m)39(15倍希釈液) 摩擦係数0.12(15倍希釈液) 耐荷重(kg/cm2)10.5(15倍希釈液)
1個(20L)
30,980 税込34,078
3日以内出荷

日本メカケミカルH-CP-4000
赤道越えの輸出にも対応可能な油性防錆剤(CPー4000 強化版)
用途鉄系ワークの長期屋内防錆。輸出品用防錆 成分石油系溶剤、防錆添加剤 他 容量(L)18 引火点(℃)80 外観褐色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)8.1(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.84 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
34,980 税込38,478
3日以内出荷

B-Z068-300ml メカロイヤルコート 日本メカケミカル 動画あり
日本メカケミカルメカロイヤルコート
ワイヤー放電加工用油性防錆剤(鉄系ワーク専用)
用途ワイヤー放電加工中のワークの防錆 成分植物油、防錆添加剤、溶剤 容量(mL)300 引火点(℃)122 外観淡黄色液体 危険等級 動粘度(mm2/s)8.5(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量300mL 比重(at15℃)094 危険物の性状非水溶性
1個(300mL)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

日本メカケミカルメカクリーンカットCA1
銅系、アルミ系及び鉄系材料の加工に最適な水溶性切削剤
用途切削加工一般 成分鉱物油、油性向上剤、極圧添加剤、界面活性剤、防錆剤、防腐剤、他 容量(L)20 pH8.6(原液)、8.5(20倍液)(20℃) 外観淡黄褐色微濁液体 動粘度(mm2/s)140(15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.0(原液) 表面張力(mN/m)30(20倍液) 摩擦係数0.12(20倍液) 耐荷重(kg/cm2)16.0(20倍液)
1個(20L)
36,980 税込40,678
3日以内出荷

日本メカケミカルメカクリーンカットEM-700AK
クーラントの長期使用が可能。優れた加工性で鉄系及びアルミ材質の加工ができる強力エマルジョン水溶性切削油剤
用途切削加工一般 成分炭化水素、油性向上剤、極圧添加剤、界面活性剤、防錆剤、防腐剤、他 容量(L)20 pH8.7(原液)、8.8(15倍液) 外観淡黄褐色微濁液体 動粘度(mm2/s)260 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)0.94(原液) 表面張力(mN/m)33(15倍液) 摩擦係数0.12(15倍液) 耐荷重(kg/cm2)12.0(15倍液)
1個(20L)
32,980 税込36,278
3日以内出荷

日本メカケミカルメカフォージングM-3
潤滑性、冷却性、耐摩耗性、熱安定性に優れる潤滑剤
用途鉄系材料の冷間鍛造加工 成分鉱物油、水溶性有機高分子化合物、極圧添加剤(リン)、腐食抑制剤、他 容量(L)18 pH9.0(原液) 外観淡黄色透明液体 動粘度(mm2/s)1000(原液) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)0.98(原液) 表面張力(mN/m)39(10倍希釈液) 摩擦係数0.12(10倍希釈液) 耐荷重(kg/cm2)10.5(10倍希釈液)
1個(18L)
28,980 税込31,878
3日以内出荷

日本メカケミカルメカタップエイドH-1
抜群の極圧潤滑性能でステンレス鋼・チタン合金といった難削材まで加工可能。工具寿命の延長が可能な切削油剤
用途難削材(チタン・ニッケル・クロム・インコネル・ステンレス鋼・工具鋼)のタップ加工 成分鉱油、油性向上剤、極圧添加剤(塩素、リン)、防錆剤 他 容量(L)18 引火点(℃)155 外観淡黄色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)15 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.96 摩擦係数0.12 耐荷重(kg/cm2)20 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります