本品は短鎖 (SCCPs)、中鎖 (MCCP) 塩素化パラフィンを含まない、PRTR 法、reach規制、RoHs指令対応品でありながら切削性は従来品と変わらない、最強の MCCP 代替切削油剤です。強力な潤滑作用により、加工時の焼付、溶着を防ぎ工具寿命仕上面を向上させます。特に難削材のタップ・ドリル・リーマー・エンドミル・抜きキーシード加工等に最適です。
比重0.97
臭気僅かな臭気
外観淡黄色透明液体
粘度(cSt)27.8(40℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.96MB)
危険物の性状非水溶性
NAGRは気化した成分が金属面に吸着して錆の発生を防ぎます。気化した成分は、油では入りきれない小さい孔・細かい隙間にも侵入するので従来困難だった形状が複雑な製品の防錆も可能になりました。
用途タンク等密閉容器の内部防錆、配管用パイプ、素管の内部防錆、減速機、内燃機関等のギヤーボックス、クランクケース等の輸出及び保管防錆など
動粘度 at40℃13~17m/s
比重0.585
引火点(℃)162
臭気特有
外観淡褐色澄明液体
防錆可能年月完全密閉状態:5年程度、準密閉状態:1年程度、屋内露出状態:半年程度
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量132mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(330mL)
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
強力な粘着力で『くっついたら離れない』垂れ落ち、飛び散りのない多目的潤滑油剤です。強力な粘着膜によって衝撃荷重にも良く耐え、摩擦部分を保護して摩耗を防ぎます。水がかかっても流失せず、錆、腐食を防ぐので、歯車、チェーン、ワイヤーロープなどの寿命を延ばします。凝集力が大きく、歯車のかみ合いによって一部押し出されても弾力的に油膜を復元する力があります。逆さ向きでも使用可能です。
用途油の飛び散り、垂れ落ちを嫌う場所。水に洗い流されて困る場所。チェーン、ワイヤーロープ、ネジ軸、カム、ステッチャー、オープンギアに最適。印刷、製紙、繊維、水産加工、食品、飲料水、造船、建機、自動車、プラントメンテナンスなど。
付属品DSP付き
使用温度範囲(℃)-20~70
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量182mL
特性潤滑
危険物の性状非水溶性
原液量(mL)35
1本(330mL)
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
塩素・硫黄フリー:今まで困難とされていた非塩素タイプでの難加工を解決するために、軍事用の航空機、潜水艦など、油膜切れを起こしてはならない場面で使用される、最高峰のポリオールエステル合成油を採用。指定可燃物(非危険物):NVGは低粘度でありながら高引火点の指定可燃物扱いで消防法の危険物分類から外れ、 指定数量にはカウントされません。生分解性:人と環境にも優しく90%以上が微生物により、自然還元されます。(CEC-L-33 T-82による)
用途タップ、ドリル、リーマ、旋盤、フライス、プレス、ベンダー、スロッターなど幅広い加工に適合。銅、鋼、アルミ、ステンレス、インコネル、ハステロイ、チタン、樹脂など幅広い材質に適合。
タイプ非塩素系
引火点(℃)256
密度(g/cm3)0.92(15℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
色相緑色透明
粘度(mm2/s)24(40℃)
銅板腐食(100℃×1H)1
頑固な錆に対して素早く浸透し酸化還元反応を行います。
短時間で赤錆、黒皮、スマット、スケール、テンパーカラー、不動態膜を除去します。
酸、アルカリ、シアン化合物など有害物質を含まない中性の薬品なので安心、安全に作業が行えます。
用途各種機械・機器/船舶/重機等のサビ取り、ベリリウム銅、真鍮の酸化被膜除去、プリント基板上の防錆、配管内の錆取り、FRPの錆ダレ除去、溶接時に発生する黒皮の防錆剤、錆付いたボルト・ナットのネジ緩め
使用方法[1]発生した錆の程度により原液~3倍まで水(15~25℃)で薄め、プラスチック容器(金属製不可)に対象物がスッポリ浸かる量を溜めてください。[2]対象物を錆の程度により1~3分間漬けて下さい。錆が落ち始めると紫色に染まります。攪拌を行うと早く錆を落とすことができます。[3]対象物を取り出し直ちに樹脂製のブラシ(金属製不可)で擦りながら水洗いを行い、その後必ず防錆処理して下さい。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.14MB)
NAGR-FAST DRYはジシクロヘキシルアミンと脂肪酸の反応生成物です。油を一切使用せず、顆粒状の気化防錆成分を溶剤に溶かした製品です。気化した防錆成分は、油では塗布しきれない隅々まで入り込み錆を防ぎます。部品を袋に入れ、ひと吹きし密閉すると、その空間が防錆空間となり長期防錆が可能です。気化防錆成分を溶かした、炭化水素系溶剤が隅々まで行き渡り、塗布後直ぐ(約10秒)乾燥します。次工程で溶接や塗装、組み立てなど脱脂が必要な際に、その手間が大幅に低減されます。
用途油を嫌う金属部品の防錆 タンク、配管などの内部防錆。射出成型金型の捨て打ちの手間と時間が省けます。
容量(mL)330
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量70mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥2,298
税込¥2,528
9日以内出荷
NAGR-DRYはジシクロヘキシルアミンと脂肪酸の反応生成物です。 油を一切使用せず、顆粒状の気化防錆成分を溶剤に溶かした製品です。 。気化した防錆成分は、油では塗布しきれない隅々まで入り込み錆を防ぎます。 部品を袋に入れ、ひと吹きし密閉すると、その空間が防錆空間となり長期防錆が可能です。気化防錆成分を溶かした、炭化水素系溶剤が隅々まで行き渡り、塗布後15分程度かけて ゆっくりと乾燥します。 次工程で溶接や塗装、組み立てなど脱脂が必要な際に、その手間が大幅に低減されます。
用途油を嫌う金属部品の防錆 タンク、配管などの内部防錆 射出成型金型などの輸出入
成分ジシクロヘキシルアミンと脂肪酸の反応生成物
容量(mL)330
タイプスプレー
温度(℃)365(自然発火)
比重0.75(25℃)
臭気特異集
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量132mL
色相無色透明~黄色透明
危険物の性状非水溶性
1本
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
超高温下で使用可能な他特殊添加剤を配合したペースト状の製品で、高圧によるかじり付きや、高温 による焼付きを防止します。ガス、化学薬品、腐食性蒸気に不活性で電触防止効果に優れます。特に耐腐食性が要求される極めて悪環境下での使用に適応しています。優れた熱分散耐熱性・耐腐食性 です。高温環境下で使用後の分解が容易になります。ステンレス、チタニウム、マグネシウムなどのかじり防止をします。強酸、強アルカリ、蒸気、不凍液、塩水、イオン化水などに優れた耐性です。
用途錆、腐食、焼き付き、かじりが問題となる高温箇所のボルトナットに。蒸気配管部、熱交換器、蒸気タービン、ボイラーなど高温高圧部ボルトナットに。サイドシム板、アンカピン、バックプレート、クラッチスプレイン、触媒固定ボルトに。排気酸素センサーねじ部、点火プラグねじ部などに。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
本品は、ポリマーで強化された高粘度基油による、『しっかり密着して潤滑』し、耐衝撃、耐荷重、耐水、耐薬品、防錆性に非常に優れた極圧高粘着グリースです。特に高荷重に加え、耐水性が要求されるような過酷な悪条件下での潤滑に効果を発揮します。建設、農業、湾岸、製紙など各種産業機械の幅広い用途にご使用いただけ、グリースの油種を一元化することが可能です。
使用温度範囲(℃)-40~204
滴点(℃)288
増ちょう剤リチウムコンプレックス
危険物の類別非危険物
引火点がなく安全で、塩素系洗浄剤同等の洗浄力を有し、すぐに乾く速乾性の部品洗浄剤です。非危険物なので、消防法、高圧ガス法、PRTR法適合品です。加工油、グリス、塗料などの汚れを速やかに洗浄します。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.21MB)
1本(330mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
プレシジョン・フルード 極は低粘度でありながら高引火点の指定可燃物(非危険物)扱いで消防法の危険物分類から外れ、指定数量にはカウントされません。最新の強力な極圧剤により、有害な塩素化合物やフッ素化合物の代替品としてご使用いただけます。
用途高温箇所、成形金型、金属加工、設備保全の保守メンテナンス作業に
引火点(℃)190
色相褐色透明
使用温度範囲(℃)-20~+260
臭気微臭
比重(g/cm3)15℃ 0.95
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
特性その他
1本(330mL)
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
非可燃性の水溶液カーボン洗浄剤です。
保湿性、グリース溶解剤及びカーボンを浮遊させる成分により簡単に洗い流せる洗浄力の強い商品です。
仕様引火点無し
pH12.9~13.6(原液)
比重1.05(15.6℃)
臭気微臭
外観淡黄色半液体
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊製法で化学合成油に、超微粒子化したPTFEを分散させ、耐熱、耐荷重、耐水、耐薬品、防錆性に非常に優れたNSF H1グレードの食品機械用グリースです。抗菌効果があるため医薬品産業にもご使用頂けます。生分解性もあり水質、土壌を汚染せず、建設、農業、湾岸、製紙など各種産業機械の幅広い潤滑用途にご使用頂けます。ゴム、樹脂にも安全です。
使用温度範囲(℃)-40~260
容量(g)396
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.29MB)
1本
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
ワックス結晶を微粒子化する特殊な原料を配合しており、雨ざらしの屋外でも優れた防錆効果が得られます。
塗膜に柔軟性があり、引っ搔きキズ・ピンホールが生じても、残存塗膜や自己修復性により、錆の進行を防止します。
チキソ性を持っており、低粘度でも所定膜厚(50μ以上)を確保することが可能であり、特に薄膜となりやすいエッジ部への所定膜厚確保が可能となります。
塗布後、約2時間で乾燥し、屋外構造物に塗布しても乾燥後は、ごみ・ホコリ・砂などが付着することはありません。
用途輸出機械・部品・屋外建造物(タンク、看板、自動販売機、エアコン室外機など)、自動車床下、自動車閉断面、コンクリート用屋外金属型枠等に
性能塩水噴露試験(SST):1000時間発錆無し/湿潤箱試験(HCT):2000時間発錆無し/屋内曝露テスト:5年発錆無し/屋外曝露テスト:1年発錆無し(2回塗り)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量330mL
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.08MB)
危険物の性状非水溶性
1本(330mL)
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
トラスコ品番118-7108
色透明
容量(mL)330
危険等級Ⅱ
アズワン品番64-8645-02
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.024L
危険物の性状非水溶性
1本(330mL)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
油圧機器の作動油漏れや故障の根本原因は作動油の汚れにあります。
油圧システム内に蓄積したカーボン、スラッジを定期的に分解、除去することにより油温が下がり設備トラブルの減少、作動油の消費量の減少に繋がります。
全ての金属、樹脂、ゴムに対し安全です。
年に1回の定期的な洗浄をお勧め致します。
比重0.83(15.6℃) [蒸発比重:>1(Air=1)]
引火点(℃)79
沸点(℃)162~371
臭気鉱物油臭
揮発分なし
外観淡褐色液体
内容量(kg)1.9
危険等級Ⅲ
溶解性分散
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1900mL
凝固点(℃)-31.7
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.1MB)
危険物の性状非水溶性
1缶(1.9kg)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
本品は、超高温下で使用可能な他特殊添加剤を配合したペースト状の製品で、 高圧(最大5620Kgf/cm2)によるかじり付きや高温(最大1426℃)による焼付きを防止します。ガス、化学薬品、腐食性蒸気に不活性で電触防止効果に優れます。特に耐腐食性が要求される極めて悪環境下での使用に適応しています。優れた熱分散耐熱性。優れた耐腐食性 。高温環境下で使用後の分解が容易に。ステンレス、チタニウム、マグネシウムなどのかじり防止。強酸、強アルカリ、蒸気、不凍液、塩水、イオン化水などに優れた耐性
用途錆、腐食、焼き付き、かじりが問題となる高温箇所のボルトナットに。蒸気配管部、熱交換器、蒸気タービン、ボイラーなど高温高圧部ボルトナットに。エキゾーストマニホールドボルト、エンジン組付ボルト、ホイルナット、ディスクパット裏面、サイドシム板、アンカピン、バックプレート、クラッチスプレイン、触媒固定ボルト、排気酸素センサーねじ部、点火プラグねじ部などに使用可能です。
形状ペースト
色灰
グレードニッケルグレード
使用限界温度(℃)-53~1426
耐圧性(MPa[kgf/cm2])4210
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.19MB)
MIL規格MIL-PRF-907F
1個(100g)
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
油を超微粒子に分解分散します。
完全水系油処理剤で塗装面を傷めません。
白濁現象を起こさないので、環境への悪影響がありません。
天然植物から抽出した消臭剤で油のにおいを抑制します。
希釈タイプ(通常10倍)で経済的に優れています。
使用方法1.オイル吸着マットAE-40(別売)でオイルを拭き取って下さい。2.処理剤を水で10倍に希釈し散布して下さい(高圧洗浄の場合は30倍)。3.デッキブラシでこすって汚れを落として下さい。4.水ですすぎ流して下さい。
容量(L)2
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.19MB)
1缶(2L)
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
錆びついて固着した金属を-40℃まで瞬間冷却し、金属が収縮した隙間に、高性能な浸透潤滑剤を流し込む事により、分解する事が可能です。
用途自動車・バイク・トラック・建機・農機等のネジ部、設備配管の継手、室外機のネジ部、ノックピン、ヒンジ等
使用方法(1)固着した部分を軽く工具で叩いて下さい。(2)固着箇所に約10秒間スプレーして下さい。(3)2~3分後にもう一度軽く叩いて下さい。(4)工具を使用し、緩めて下さい。
容量(mL)330
比重0.84(15.6℃)
臭気無臭
外観無色透明
流動点(℃)-40
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量33mL
RoHS指令(10物質対応)対応
特性凍結浸透潤滑
関連資料(0.14MB)
危険物の性状非水溶性
1本(330mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高温箇所のかじり、焼き付き防止
用途銅や黒鉛が使用禁止箇所の焼き付き防止
仕様耐熱1426℃
トラスコ品番159-3008
材質主成分:ニッケル
色銀灰色
容量(mL)6
使用温度範囲(℃)-53 ~ 1426
容量(g)7
粘度350000、500000cp
危険物の類別非危険物
1本(6mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
本品は無臭で、10秒で約ー40℃まで瞬間冷却します。ソックスや帽子、水に濡らしたタオルなどにスプレーするとより効果的です。暑さ対策だけでなく、多用途にご使用いただけます。
用途熱中症対策/エンジンのバルブガイド入替、ベアリングの挿入での冷やし嵌め/樹脂の小径穴加工/切削加工による摩擦焼け防止/食品工場やペットショップなど殺虫剤が使えない場所/接着剤の除去/ホットメルトの冷却/低温稼働試験/IC、トランジスタ、感温センサーなどの性能チェック/温度センサーなどの熱過負荷による電気回路の故障個所の特定/機械設備に負荷がかかり過ぎて熱を持った場所/急な捻挫や打撲の処置/電子部品の温度変化による不良の発見や、性能変化のチェック
危険物の類別非危険物
関連資料(3MB)
1本(290mL)
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
シリコーンコンパウンドを乳化した、エマルジョン型シリコーン消泡剤です。高圧クーラント使用の水溶性切削油の消泡剤として使用できます。水溶性切削油の泡立ちによるオーバーフローを抑制します。各種工業の廃水・汚水処理用としてもご利用頂けます。
pH7
引火点(℃)100密閉式
臭気特有
外観白色液体
危険物の類別非危険物
粘度(cP)350
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.38MB)
1缶(3.8kg)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
強力な潤滑作用により、加工時の焼付、溶着を防ぎ工具寿命、仕上面を向上させます。難削材の低速重切削、深絞り加工、プレス加工に最適です。
容量(L)3.8
引火点(℃)155
臭気微臭
外観褐色液体
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量3.8L
銅板腐食4B
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.83MB)
危険物の性状非水溶性
1缶(3.8L)
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
水溶性切削油が原因の錆や腐食を抑制します。
pH(5%溶液)9.5
臭気特有
引火点・燃焼範囲なし
外観淡黄色液体
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.11MB)
1缶(3.8kg)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
トラスコ品番118-7101
色透明
粘度(cSt)10.65(40℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量3.8L
危険物の性状非水溶性
1個(3.785kg)
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
本品は強力な粘着力で「くっついたら離れない」垂れ落ち、飛び散りのない多目的潤滑油剤です。強力な粘着膜によって衝撃荷重にも良く耐え、摩擦部分を保護して摩耗を防ぎます。水がかかっても流失せず、錆、腐食を防ぐので、。歯車、チェーン、ワイヤーロープなどの寿命を延ばします。凝集力が大きく、歯車のかみ合いによって一部押し出されても弾力的に油膜を復元する力があります。塗布後15分程度で溶剤が揮発し時間と共に張り付きはじめます。
用途油の飛び散り、垂れ落ちを嫌う場所/水に洗い流されて困る場所/チェーン、ワイヤーロープ、ネジ軸、カム、オープンギアに最適/印刷、製紙、繊維、水産加工、食品、飲料水、造船、建機、自動車、プラントメンテナンスなど
使用方法缶をよく振ってから使用してください。塗布後15分程度で溶剤が揮発し時間と共に張り付きはじめます。逆さ向きでも使用可能です。
容量(L)3.2
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量3.2L
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(9.39MB)
危険物の性状非水溶性
1個(3.2L)
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
塩素フリータイプの高性能切削油剤です。工具寿命、仕上面、精度の向上。切削速度と送りの増大。特にステンレス、インコネル、ルネー、チタン合金、ハステロイ、カーボロイ、焼入れ鋼等難削材の加工に適しています。
用途タップ・ドリル・リーマ・旋盤・フライス・プレス・ベンダー・スロッター加工などに
比重0.89
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)11(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
色相茶褐色透明
危険物の性状非水溶性
本品は水溶性切削油に強力な潤滑力を与え、工具寿命、仕上がり面、加工時間の短縮を図るための高分子化合物です。
塩素や硫黄を含まず人と環境に優しい製品です。
特にベアリング研削時のシュー摩擦抑制に効果があります。
本品1缶で約800L分のタンク容量にご使用頂けます。
成分高分子化合物
使用方法使用中の水溶液を別容器に入れ、本品をタンク容量の0.5%添加しよく混ぜてからタンクに入れて下さい。
内容量(L)3.8
引火点(℃)238
臭気無臭
外観無色透明液体
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量3800mL
粘度(mm2/s)380(25℃.)
密度(g/cm3 at15℃)1.04
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.09MB)
危険物の性状非水溶性
1缶(3.8L)
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
顆粒状の気化防錆剤成分をオイルに溶かした製品です。気化したた防錆成分は、油では塗布しきれない隅々まで入り込み錆を防ぎます。部品を袋に入れ、ひと吹きし密閉すると、その空間が防錆空間となり長期防錆が可能です。指紋中和性で、非鉄金属に悪影響を与えず水洗でも除去可能です。
用途配管用パイプ、素管、ドラム、タンクなど密閉容器の内部防錆/金型、減速機、内燃機関等の輸出及び保管防錆/磨鋼板の輸出向防錆包装、プレス鋼板の輸出及び保管防錆
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量3.6L
関連資料(3.81MB)
危険物の性状非水溶性
1個(3.6L)
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
プラスチック補修キット専用のノズルです。
長さ(mm)85
危険物の類別非危険物
関連資料(0.27MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
強力な潤滑作用により、加工時の焼付、溶着を防ぎ工具寿命、仕上面を向上させます。
難削材の低速重切削、絞り加工、ベンダー加工に最適です。
容量(L)4
引火点(℃)150以上
粘度200(Cst/40℃)
臭気特有
外観黄色液体
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量4L
銅板腐食4C
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.11MB)
危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
シール、Oリングを更生し、油漏れを防止しポンプ寿命を延長します。
摩耗、摩擦を減少させ錆と腐食を防止します。
キャビテーションやスポンジ状操作を防ぎます。
使用方法石油系油圧作動油のみに良く混ざる様に作動中に5%添加して下さい。
粒度14.88(cst/40℃)
比重0.93(15.6℃)
引火点(℃)138
臭気特有
外観淡褐色液体
内容量(kg)3.8
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量3800mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1缶(3.8kg)
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
NAGR-Wは、液状の水溶性濃縮気化性防錆剤です。
塗布した部分は勿論のこと、塗布されていない部分も気化した蒸気が吸着し、防錆効果を発揮します。
水中でも金属・非鉄金属を防錆出来ます。
ボイラー・熱交換器・タンク・塔・槽・バルブ・水ポンプ・水グリコール使用の油圧装置等、幅広い分野で活躍します。
用途ボイラー・熱交換器・タンク・塔・槽・バルブ・水ポンプ・水グリコール使用の油圧装置等
比重1.059(20℃)
引火点(℃)122
沸点(℃)167
臭気特有
外観淡緑色液体
内容量(kg)4
防錆可能年月完全密閉状態:5年程度/準密閉状態:1年程度/屋内露出状態:半年程度
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(5.89MB)
MIL規格MIL-P-46002・MIL-I-23310
1缶(4kg)
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
SY-130は、優れた冷却・防錆・消泡性を兼ね備えた合成油で、鋳鉄・鋼・セラミックの研削加工用として効果を発揮します。
特にblanchard研削加工に適し優れた防錆効果を有し、トランプオイルを除去し切粉と浮遊物を素早く分離し綺麗な作業操作性を維持します。
微生物の繁殖を防ぎ液寿命を延ばし廃油コストを削減します。
独特な腐食抑制剤の働きにより機械とその周辺装着を清潔に保ち錆を防ぎます。
内容量(L)18
比重1.08(15.6℃)
引火点(℃)なし
臭気特有
対応溶液PH 5%:9.4
外観微黄色透明液体
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.81MB)
1缶(18L)
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
塩素フリー切削油剤です。鋼・ステンレス・アルミを問わず切削が可能です。
仕様●塩素分(%):0●不揮発分(%):60以上●有効アルカリ値:2.7
型ソリュブル
pH9.2
摩擦係数(μ)0.1
危険物の類別非危険物
外観(原液)黄褐色微濁
原液密度(15℃) g/cm31.01
関連資料(0.43MB)
硫黄分(%)3.6
1缶(18kg)
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
本品は低粘度でありながら高引火点の指定可燃物扱いで消防法の危険物分類から外れ、指定数量にはカウントされません。最新の強力な極圧剤により、有害な塩素化合物やフッ素化合物の代替品としてご使用いただけます。焼き付きや摩耗、破損を減少し潤滑性能を維持、向上させ機械部品の寿命を飛躍的に延長します。高荷重・耐摩耗を要求される機械のデフレンシャルギアー、ウォーム減速機、メタル・トグロビン・ベアリングまで幅広い範囲にご使用していただけます。金属に影響を及ぼす、鉛、重金属、モリブデンなどを一切含んでおりませんのであらゆる金属に安全です。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
発生する蒸気で雰囲気防錆をします。袋のシールを剥がしてから防錆対象空間に入れてください。防錆対象容量は約50Lで気化到達距離は本品から約30cm四方です。気化した成分は、油では入りきれない、小さい孔・細かい隙間にも侵入するので従来困難だった形状が複雑な製品の防錆も可能になりました。
使用方法袋のシールを剥がしてから、防錆対象空間内に入れてください。防錆対象容量は一袋につき50L(0.05m3)で到達距離は30cmです。気化した成分が逃げないよう必ず密封してください。
比重0.894(15.6℃)
引火点(℃)149
臭気特有
外観淡褐色結晶状
流動点(℃)-20以下
危険物の類別非危険物
関連資料(0.21MB)
1箱(10袋)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
プラスチック補修キットの充填機です。(本体のみ)
質量(g)415
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.27MB)
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
pHの低いマイルドな切削油剤で、切削性に優れます。
低泡性油剤で、作業性が良好です。
ミスト切削油として、希釈してご使用頂けます。
型ソリュブル
容量(L)4
粘度原液(40℃、mm2/s):8.8
危険物の類別非危険物
外観(原液)淡黄色半透明
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.54MB)
1缶(4L)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
強力な潤滑作用により、加工時の焼付、溶着を防ぎ工具寿命、仕上げ面を向上させ、切削油の腐敗、泡立ちを防ぎます。
全ての金属に対し安全でタップ、ドリル、リーマー、エンドミル、抜き、鋸盤ミスト加工等、幅広い分野で使用できます。
ドリル・リーマ加工とタップ加工はミスト装着でも使用可能です。
エンドミル加工:水に対して5%/ドリル・リーマ加工:水に対して10%~20%/タップ加工:水に対して10%~20%/鋸盤加工:水に対して5%の割合でご使用下さい。
密度0.95(15℃ g/cm3)
外観黄褐色~褐色微濁液体
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.12MB)
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。