3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスコ品番118-7108 透明 容量(mL)330 危険等級 アズワン品番64-8645-02 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.024L 危険物の性状非水溶性
1本(330mL)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

NAGR-DRYはジシクロヘキシルアミンと脂肪酸の反応生成物です。 油を一切使用せず、顆粒状の気化防錆成分を溶剤に溶かした製品です。 。気化した防錆成分は、油では塗布しきれない隅々まで入り込み錆を防ぎます。 部品を袋に入れ、ひと吹きし密閉すると、その空間が防錆空間となり長期防錆が可能です。気化防錆成分を溶かした、炭化水素系溶剤が隅々まで行き渡り、塗布後15分程度かけて ゆっくりと乾燥します。 次工程で溶接や塗装、組み立てなど脱脂が必要な際に、その手間が大幅に低減されます。
用途油を嫌う金属部品の防錆 タンク、配管などの内部防錆 射出成型金型などの輸出入 成分ジシクロヘキシルアミンと脂肪酸の反応生成物 容量(mL)330 タイプスプレー 温度(℃)365(自然発火) 比重0.75(25℃) 臭気特異集 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量132mL 色相無色透明~黄色透明 危険物の性状非水溶性
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷

旭エンジニアリング速乾・気化防錆剤
NAGR-FAST DRYはジシクロヘキシルアミンと脂肪酸の反応生成物です。油を一切使用せず、顆粒状の気化防錆成分を溶剤に溶かした製品です。気化した防錆成分は、油では塗布しきれない隅々まで入り込み錆を防ぎます。部品を袋に入れ、ひと吹きし密閉すると、その空間が防錆空間となり長期防錆が可能です。気化防錆成分を溶かした、炭化水素系溶剤が隅々まで行き渡り、塗布後直ぐ(約10秒)乾燥します。次工程で溶接や塗装、組み立てなど脱脂が必要な際に、その手間が大幅に低減されます。
用途油を嫌う金属部品の防錆 タンク、配管などの内部防錆。射出成型金型の捨て打ちの手間と時間が省けます。 容量(mL)330 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量70mL 危険物の性状非水溶性
1本
2,298 税込2,528
9日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング