4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ユニソルブル
潤滑性に優れ、加工性能の向上が図れます。さび止め性に優れています。さび止め性に優れた添加剤を配合しているの で、被削材が鋳鉄の場合においても、さびの発生 による液の褐色化を防止します。 。防食性に優れています。広範囲な材料に使用可能であり、被削材の変色 を防止します。耐腐敗性に優れています。独自の抗菌性物質および耐腐敗性に優れた基 材の配合により、耐腐敗性に優れます。 。消泡性に優れています
用途炭素鋼や鋳鉄などの鉄鋼材料、アルミ合金の旋削、ドリル、リーマ、エンドミル加工などの切削加工に適しています。 仕様あわ立ち性 (24℃):0ml ※10倍希釈液での測定値(JIS K 2241に準拠)、【乳化安定度(室温,24h)(mL)】(水、油層)0、(水、クリーム層)0、(硬水、油層)0、(硬水、クリーム層 )2.5 ※10倍希釈液での測定値(JIS K 2241に準拠) pH8.9 ※10倍希釈液での測定値(JIS K 2241に準拠) 外観(原 液)褐色液状、(希釈液)白色乳化液 危険物の類別非危険物 密度(g/cm3 at15℃)0.886 耐食性(室温,48h) 鋼材:変色なし、(室温,48h) Al材:変色なし、(室温,48h) Cu材:変色なし ※10倍希釈液での測定値(JIS K 2241に準拠))
1缶(20L)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ユニソルブル
ユニソルブル E-VFは、加工性、さび止め性、防食性、耐腐敗性、消泡性のバランスに優れているエマルションタイプの水溶性切削油剤です。広範囲な材料に使用可能なエマルションタイプ切削油剤で、JIS K2241A1種2号に相当します。 。潤滑性に優れ、加工性能の向上が図れます。さび止め性に優れています。さび止め性に優れた添加剤を配合しているので、被削材が鋳鉄の場合においても、さびの発生による液の褐色化を防止します。防食性に優れています。広範囲な材料に使用可能であり、被削材の変色を防止します。耐腐敗性に優れています。独自の抗菌性物質および耐腐敗性に優れた基材の配合により、耐腐敗性に優れます。消泡性に優れています
用途炭素鋼や鋳鉄などの鉄鋼材料、アルミ合金の旋削、ドリル、リーマ、エンドミル加工などの切削加工に適しています。 仕様あわ立ち性(24℃):0ml ※10倍希釈液での測定値(JIS K 2241に準拠) pH8.9 ※10倍希釈液での測定値(JIS K 2241に準拠) 使用希釈倍率アルミ合金、 鉄鋼材料の切削加工:10~30倍(標準的な使用条件を想定した場合のもので、加工条件や加工量によっては倍率を変える必要があります。) 外観(原液)褐色液状、(希釈液)白色乳化液 危険物の類別非危険物 密度(g/cm3 at15℃)0.886 耐食性(室温,48h) 鋼材 変色なし、(室温,48h) Al材 変色なし、(室温,48h) Cu材 変色なし ※10倍希釈液での測定値(JIS K 2241に準拠) 安定性[乳化安定度(室温,24h)]水、油層 ml:0、水、クリーム層 ml:0、硬水、油層 ml:0、硬水、クリーム層 ml:2.5 ※10倍希釈液での測定値(JIS K 2241に準拠)
1缶(200L)
169,800 税込186,780
5日以内出荷

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リライアソルE-NA
合成潤滑剤を使用していることから、高い切削性を有しております。 鋳鉄などの鉄鋼材料の加工を目的としていますので、さび止め性に優れた添加剤を選定しています。したがって被削材が鋳鉄の場合においても、サビの発生による液の褐色化を防止します。 設備・機械への粘稠物の付着や堆積が低減します。 新規のバイオスタティック技術を用いており、従来エマルション油剤と比較し、耐腐敗性に優れるため、腐敗臭気等の問題を軽減します。 PRTR法に非該当な環境に配慮した商品です。
用途炭素鋼や鋳鉄などの鉄鋼材料、アルミ合金の旋削、ドリル、リーマ、エンドミル加工などの切削加工に適しております。 pH値9.4 JIS規格A1種2号に相当 使用希釈倍率(鉄鋼材料の切削加工)10~30倍、(アルミ材料の切削加工)20~30倍 危険物の類別非危険物 外観(原液)黄色液状 外観(希釈液)白色乳化液 密度(g/cm3 at15℃)0.927 表面張力(mN/m)24.6(25℃)
1缶(20L)ほか
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リライアソルS-B
新規抗菌性物質を配合しておりますので、耐腐敗性およびさび止め性を長期間維持し、液の長寿命化が図れます。 潤滑性向上剤を配合していますので、エマルションタイプの水溶性切削油剤に近い加工性を有しており、特に鋳物加工における作業性の改善が図れます。 鋳鉄などの鉄鋼材料の加工を目的としていますので、さび止め性に優れた添加剤を選定しています。 オイルフリーのため機械・加工物のベタツキが少なく、作業環境の改善が可能となります。 起泡性が小さく、消泡性にも優れます。 PRTR法に非該当な環境に配慮した商品です。
用途炭素鋼、鋳鉄などの鉄鋼材料やアルミ合金の旋削、ドリル、リーマ加工に適しています。また、鉄鋼材料の研削加工にも適しています。 pH値9.7 JIS規格A1種2号に相当 使用希釈倍率(切削加工)20~30倍、(研削加工)30~50倍 危険物の類別非危険物 外観(原液)黄色 外観(希釈液)淡白色透明 密度(g/cm3 at15℃)1.03 表面張力(mN/m)33.6(25℃)
1缶(20L)ほか
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング