スプレー・オイル・グリス :「さび 止め クリア」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
半乾燥性透明、薄油膜のさび止め油
仕様脱脂性:あり タイプ【被膜】半乾燥性透明油膜 容量(L)18 目的洗浄兼一時防錆 引火点(℃)96 防錆可能年月3か月 危険等級 動粘度(mm2/s)40℃:4.504 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 密度(g/cm3 at15℃)0.8481 JIS分類NP3-2相当 特性潤滑性 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

省エネルギー型・工業用極圧型ギヤ油(有機モリブデン配合) 効果的な省電力効果を発揮します。 スラッジの生成がほとんどありません。 ギヤの損傷を防止します。 ロングライフタイプでメンテナンス費用を低減します。 水分離性に優れています。
適合範囲ギヤ 緑色透明(ASTM)
1缶(20L)ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります