コスモ ギヤーSEコスモ石油(5件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~
1缶(20L)ほか
翌々日出荷
従来のSP系ギヤ油に比べ、更に極圧性が優れています。
酸化安定性が優れていますので、長期間の使用しても酸化劣化が少なく安定性能を維持します。
水分離性が優れていますので、水が混入しても速やかに水を分離します。
消泡性に優れています。
用途各種圧延機の減速機・ピニオンスタンドの潤滑
各種産業機械の減速機の潤滑
高温、高荷重の工業用各種ギヤ及び軸受の潤滑
コスモ ECOギアーEPSコスモ石油¥16,980~税込¥18,678~
1缶(20L)ほか
3日以内出荷
省エネルギー型・工業用極圧型ギヤ油(有機モリブデン配合)
効果的な省電力効果を発揮します。
スラッジの生成がほとんどありません。
ギヤの損傷を防止します。
ロングライフタイプでメンテナンス費用を低減します。
水分離性に優れています。
コスモ ギヤー MOコスモ石油¥21,980~税込¥24,178~
1缶(18L)ほか
3日以内出荷
極圧性が非常に優れています。場合によっては指定粘度グレードより1グレード下げて使用することで省エネルギー効果が期待できます。
酸化安定性が優れていますので、高温でのスラッジ析出や粘度増加を抑制し、長期間の使用に耐えます。
耐腐食性が優れていますので、金属の腐食を抑制いたします。消泡性に優れています。
用途各種圧延機の減速機・ピニオンスタンドの潤滑・各種産業機械の減速機の潤滑・高温・高荷重の工業用各種ギヤー色黒銅板腐食(100℃×3H)1仕様【さび止め性(蒸留水法)】さびなし危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
コスモ ギヤーコンパウンドコスモ石油4日以内出荷
特殊粘ちょう剤の効果により歯車への付着性がよく高速回転になっても飛散することがありません。
油膜強度が大きく耐荷重性が優れていますので、高荷重のかかる過酷な条件のもとでも、その性能を十分に発揮します。
水に洗い流されにくい性質を持っており、また金属面に直接水分が接触するのを防止し、優れた耐水性とともにさび止め性をも発揮します。
歯車から押し出されても、再び歯車へ復元していく性質を備えており、優れた油膜形性能を発揮します。
特性付着性、高速性、耐荷重性、耐水性、防錆性外観黒色粘稠状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
ページ: 1/ 3
フェアコールRAENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥153,780¥139,800
ウォームギヤルブENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥15,378¥13,980
ハイスピードフルードENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥186,780¥169,800
エピノックAP(N)ENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥19,778¥17,980
ユニソルブルENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥186,780¥169,800
リライアカットENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥36,278~¥32,980~
リライアカットENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥20,878~¥18,980~
ユニカットジネンENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥164,780¥149,800
リライアカットENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥197,780¥179,800
アンチラストテラミENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥219,780¥199,800
アンチラストテラミENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥153,780¥139,800
アンチラストテラミENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥26,378¥23,980
アンチラストテラミENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥197,780¥179,800
高圧絶縁油SJENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥142,780¥129,800
スーパーオイルBENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥109,978~¥99,980~