スプレー・オイル・グリス :「低粘度 潤滑油」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
スティックスリップを防止します。耐摩耗性に優れています。
スラッジ生成を防止します。低臭性です。
用途工作機械の潤滑部位である軸受・歯車・油圧装置・摺動面の潤滑油
使用条件が過酷でない機械の軸受・歯車・油圧装置用の潤滑油
中粘度で潤滑性に優れています。
広範囲な一般切削・旋削加工に使用可能です。
用途超硬工具による低炭素鋼・非鉄金属の切削に
容量(L)18
引火点(℃)220
流動点(℃)-15
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)40℃:20.14
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
密度(g/cm3 at15℃)0.8658
色(ASTM)0.5
脂肪油分(%)10
危険物の性状非水溶性
銅板腐食(100℃×1H)1
1缶(18L)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
比較的低粘度で洗浄性に優れています。
広範囲な切削加工の使用が可能です。
用途一般切削、穴あけ、ねじ切り加工およびねじ転造に
容量(L)18
引火点(℃)180
流動点(℃)-12.5
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)17.5
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
密度(g/cm3 at15℃)0.8812
色(ASTM)L3.5
脂肪油分(%)5.1
硫黄分(%)1.1
危険物の性状非水溶性
銅板腐食(100℃×1H)1
1缶(18L)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
比較的低粘度で極圧潤滑性に優れています。
広範囲な極圧切削加工の使用が可能です。
用途一般切削、穴あけ、ねじ切り、タップ、リーマ加工に
容量(L)18
引火点(℃)182
流動点(℃)-15
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)40℃:10.78
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
密度(g/cm3 at15℃)0.8797
色(ASTM)L2.0
硫黄分(%)2.1
危険物の性状非水溶性
銅板腐食(100℃×1H)4
1缶(18L)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
低粘度で浸透性・潤滑性に優れています。
難削材など広範囲な切削加工の使用が可能です。
用途炭素鋼・高合金鋼のねじ切り、タッピング、リーマ加工に
容量(L)18
引火点(℃)168
流動点(℃)-10
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)40℃:14.34
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
密度(g/cm3 at15℃)0.8902
色(ASTM)L1.0
脂肪油分(%)11.2
硫黄分(%)2.3
危険物の性状非水溶性
銅板腐食(100℃×1H)4
1缶(18L)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
高度に精製されたパラフィン系基油を主成分とした、低粘度で、なおかつ引火点が高い放電加工専用油です。
ゴム・パッキンなどのシール材の膨張劣化対に適しています。
用途放電加工専用の潤滑油
容量(L)20
引火点(℃)110
外観無色透明
流動点(℃)-40
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)2.621
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
密度(g/cm3 at15℃)0.7916
色(ASTM)L0.5
危険物の性状非水溶性
分留性状(℃)【初留点】240、【50%点】250、【終点】271
銅板腐食(100℃×1H)1
1缶(20L)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
摺動特性が極めて優れています。すべり案内面に発生する摩擦力を極めて小さくできるため、荷重・速度に関わらずスティックスリップを防止し、案内面をスムーズに作動させます。ロストモーション量を最小化し、優れた位置決め精度を発揮することにより、高精度制御・加工を実現します。また、すべり案内面に切削油が混入した場合においても低摩擦を維持し、自動運転時においても安定した加工が期待できます。
水溶性切削油混入時の分離性・耐スラッジ性能に優れ、切削油寿命の延長も実現します。優れた水溶性切削油分離性を有するため、混入時の除去が容易で腐敗スラッジの生成や悪臭の発生を抑制し、作業環境の悪化を抑制します。耐スラッジ性に優れるため、水溶性切削油との混合時においてもスラッジ生成を抑え、長期間安定した機械の運転を実現します。添加剤配合量の適量化により、水溶性切削油の性能悪化(pH低下等)を極めて低く抑えておりますので、水溶性切削油の長寿命化が図れます。
耐腐食性に優れています。コスモダイナウエイEXは鋳鉄・鋼・銅への耐腐食性に優れているため、案内面への長期間付着によるステイン発生を抑制します。
適合範囲摺動特性
使用温度範囲(℃)常温
容量(L)20
銅板腐食(100℃×3H)1
塩素、硫黄を含んでいませんので廃油処理が容易です。
切削油と潤滑油の混合がある程度予想される歯切り加工に於いて、油を統一する事により特に効果を発揮します。
低ミスト、低臭気で作業環境を良好に保ちます。
用途鋼・合金鋼・鋳鉄・銅・銅合金の切削加工および歯切りに
色淡黄色透明
容量(L)18
引火点(℃)212
流動点(℃)-22.5
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)40℃:26.44
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
密度(g/cm3 at15℃)0.8729
危険物の性状非水溶性
銅板腐食(100℃×1H)L0.5
1缶(18L)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
低温用グリース。 低温特性・対樹脂性・機械安定性・耐水性、さび止め性に優れるグリース。
用途冷凍室内荷役設備の各種軸受・極寒地向け機械の各種軸受、ベルトコンベアキャリアローラー軸受・低トルク性能を必要とるす軸受・その他特に低温性が必要とされる潤滑油個所。
使用温度範囲(℃)-60~110
外観白黄色軟膏状
増ちょう剤リチウム石けん
危険物の類別非危険物
特性低温特性・対樹脂性・機械安定性・耐水性、さび止め性
非塩素系不水溶性切削油。
タイプ不水溶性
容量(L)18
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。