ニュー安全混合容器BOLL(1件のレビュー)当日出荷
正確で簡単に混合ガソリンが作れます。<br />容器が転倒しても液がこぼれません。<br />ノズルの取り替えをすることなく混合が行えます。<br />20:1、25:1、40:1、50:1の比率で混合油ができます。
用途必要な比率の混合ガソリンを作る容器。材質ポリエチレン危険物の類別非危険物
ボールニュー安全混合容器BOLL(22件のレビュー)当日出荷
キャップ付きノズル付属。内容物が入った容器が転倒したときに液をこぼすことがございません。
中栓、ノズルの取り替えをすることなく液の混合が行えます。
現場でのゴミ・虫等の混入が防げます。
メスシリンダー付き穴ナシキャップ 手を汚すことなく、計量作業を行うことができます。
安全混合容器BOLL(1件のレビュー)当日出荷
現場でのゴミ・虫等の混入が防げます。
メスシリンダー付き穴ナシキャップなので手を汚すことなく、計量作業を行うことができます。
仕様1L寸法(mm)H235×W72×D88質量(g)88容量(L)1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
ページ: 1/ 3
キャリーヤマダコーポレーション税込¥19,778¥17,980