スプレー・オイル・グリス :「自動車 オイル上がり 添加剤」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ステンレス・合金鋼等の難削材の深穴ドリリング加工に優れた性能を発揮します。
潤滑性と冷却性に優れドリリング抵抗が非常に小さい為、仕上がり面が加工能力が向上します。
切粉のはけを抑止、ムシレや焼付を防ぎます。
特殊極圧添加物の配合により抜群の極圧性を有し、工具寿命を延ばします。
容量(mL)100
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1箱(100mL)
¥539
税込¥593
翌々日出荷
ステンレス、合金鋼等難削剤の深穴ドリリング加工に優れた性能を発揮します。
潤滑性と冷却性に優れドリリング抵抗が非常に小さいため仕上り面が美しく加工能力が向上します。
特殊極圧添加剤の配合により抜群の極圧性を有し、工具寿命を延ばします。
寸法(mm)H230×W86×D75
色淡黄色透明
質量(g)930
容量(L)1
希釈倍率希釈しない
引火点(℃)100以上
粘度ISO12
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
密度(g/cm3 at15℃)0.88
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。