絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • TRUSCO(71)
  • ヤマダコーポレーション(37)
  • シマテック(24)
  • ザーレン(18)
  • KTC(12)
  • PERMA(11)
  • エーゼット(10)
  • EMERSON(エマーソン)(10)
  • RS PRO(7)
  • KWK(6)
  • SK11(5)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
  • パルサールブ(4)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(3)
  • 日本ウェルディングロッド(3)
  • サモア(3)
  • 尾崎亀商店(3)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(2)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(25)
  • 1,500-10,000円(49)
  • 10,000-50,000円(22)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

スプレー・オイル・グリス :「ようかん」の検索結果

97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
給油器用90°エルボー エスコ給油器用90°エルボーエスコ
1,480税込1,628
1個(1個)
翌日出荷
給油器用。
材質鉄(ニッケルメッキ)質量(g)38使用温度範囲(℃)-20~55規格90°サイズ(mm)【D】R1/4”【H】10【L】28【L1】22危険物の類別非危険物ねじサイズ(R)1/4”
給油器用アダプター エスコ給油器用アダプターエスコ
1,000税込1,100
1個(1個)
翌日出荷
給油器取り付けの際、ネジ径が合わない場合に使用します。
材質真鍮(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-20~55危険物の類別非危険物
給油器用45°エルボー エスコ給油器用45°エルボーエスコ
2,180税込2,398
1個(1個)
翌日出荷
給油器用。
材質鉄(ニッケルメッキ)質量(g)34使用温度範囲(℃)-20~55規格45°サイズ(mm)【D】R1/4”【H】10【L】34危険物の類別非危険物ねじサイズ(R)1/4”
チェーン用角型ブラシ エスコチェーン用角型ブラシエスコ
8,000税込8,800
1個(1個)
翌日出荷
オイル用。
材質本体:アルミニウム ブラシ側部:PP使用温度範囲(℃)-15~80材質(ブラシ部)馬毛適合品番EA991CU-0、-1AA、-1AB、-1B危険物の類別非危険物
500ml グリスポンプボディー EA991CA用 エスコ500ml グリスポンプボディー EA991CA用エスコ
5,310税込5,841
1個
3日以内出荷
仕様●EA991CA用 グリスポンプボディーアズワン品番67-2997-87危険物の類別非危険物関連資料仕様(0.08MB)
交換用ガスジェネレーター(60mL用) エスコ交換用ガスジェネレーター(60mL用)エスコ
5,440税込5,984
1個
翌日出荷
容器を再利用するときに交換が必要な電池式ガス発生装置です。
仕様60用危険物の類別非危険物
オイルサクションガン EA991GCシリーズ エスコオイルサクションガン EA991GCシリーズエスコ
17,500税込19,250
1個
翌日出荷
ポリ塩化ビニル製。容量の見やすい目盛付。SAE45まで対応。軽油、ディーゼル油、不凍液等に。
仕様●容量(mL):1000●ノズルサイズ(mm):Φ18×600●ボディサイズ(mm):Φ65×540●重量:650g●最小目盛:50mLアズワン品番65-9340-96危険物の類別非危険物
400/600ml グリースポンプ フレキシブルホース付 エスコ400/600ml グリースポンプ フレキシブルホース付エスコ
6,290税込6,919
1セット
翌日出荷
仕様●吐出圧力:31MPa●吐出量(ml/ストローク):1●容量(mL):手詰め/600 蛇腹/400(400g)●ノズル長(mm):172●シリンダーサイズ(mm):Φ7.8●ノズルねじサイズ:R1/8"●筒長:300mm●サイズ:157×386mm●重量(g):1494●適用グリース:手詰めグリース 蛇腹グリース●材質:鉄●適合NLGIちょう度(No.):N.L.G.I #1・#2●エアーリリースバルブ付●フレキシブルホース付アズワン品番65-9340-94危険物の類別非危険物
オイルチャージャー 40L EA991CPシリーズ エスコオイルチャージャー 40L EA991CPシリーズエスコ
115,700税込127,270
1台
翌日出荷
機械から車両までオイルの給油に適しています。ギヤオイルの給油もできます。
仕様●容量:40L●サイズ(mm):450(W)×410(D)×770(H)●重量:20kg●吐出能力:4L/min●使用空気圧:0.3~0.65Mpa●加圧式●圧縮エアで加圧作動●目盛付●液垂れを防ぐノンドリップノズル●運んで給油できるエアプレッシャー式●デジタル流量計付アズワン品番65-9340-92危険物の類別非危険物
オイルサクションガン EA991GCシリーズ エスコオイルサクションガン EA991GCシリーズエスコ
17,300税込19,030
1個
8日以内出荷
軽油、ディーゼル油、不凍液等に。
仕様●容量(mL):500●ノズルサイズ(mm):吸入/Φ18×600 吐出/Φ20×600●ボディサイズ(mm):Φ65×350●重量:740g●最小目盛:50mL●ポリ塩化ビニル製●見やすい目盛付●完全に分解できるのでお手入れも簡単アズワン品番65-9340-97危険物の類別非危険物
オイルサクションガン EA991GCシリーズ エスコオイルサクションガン EA991GCシリーズエスコ
18,100税込19,910
1個
翌日出荷
軽油、ディーゼル油、不凍液等に。
仕様●容量(mL):750●ノズルサイズ(mm):吸入/Φ18×600 吐出/Φ20×600●ボディサイズ(mm):Φ65×450●重量:600g●最小目盛:50mL●ポリ塩化ビニル製●見やすい目盛付●完全に分解できるのでお手入れも簡単アズワン品番65-9340-98危険物の類別非危険物
グリースチャージガン用アダプター エスコグリースチャージガン用アダプターエスコ
18,400税込20,240
1個
翌日出荷
直角90°タイプ。
材質寸法(mm)72×58危険物の類別非危険物
グリースチャージガン用ホース エスコグリースチャージガン用ホースエスコ
30,600税込33,660
1本
翌日出荷
かみ込み式カプラー(3枚爪など)に取りつけられます。EA991CG-2、-3、-5、旧EA991CG-6用。
用途ボタンヘッドタイプ用。全長(mm)425危険物の類別非危険物ねじサイズノズル:R1/8”
グリースチャージガン用ホース エスコグリースチャージガン用ホースエスコ
29,200税込32,120
1本
翌日出荷
かみ込み式カプラー(3枚爪など)に取りつけられます。EA991CG-2、-3、-5、旧EA991CG-6用。
用途フレキシブル530mm用。全長(mm)530危険物の類別非危険物ねじサイズノズル:R1/8”
交換用スプレーランス エスコ交換用スプレーランスエスコ
4,940税込5,434
1個
翌日出荷
EA115MM-61、-62用ノズル。
ノズル長(mm)610危険物の類別非危険物
交換用ノズル エスコ交換用ノズルエスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
EA115MM-61、-62用ノズル。
危険物の類別非危険物
交換用ガスケットセット エスコ交換用ガスケットセットエスコ
9,540税込10,494
1セット
翌日出荷
EA115MM-61、-62用ガスケットセット。
危険物の類別非危険物
撥水スプレー 300mL エスコ撥水スプレー 300mLエスコ
700税込770
1本
翌日出荷
はっ水効果により、雨や雪、泥ハネ汚れを防ぎます。素材の風合いや通気性を損ないません。スプレー後、約20分で効果を発揮します。ガス抜きキャップ付きなので、使用後は簡単・安全に容器内のガス抜き処理ができます。スポーツウェア・コート・作業着・傘などの繊維製品のはっ水に。
材質シリコーン樹脂、有機溶剤内容量(mL)300使用の目安2~3m2(ブルゾンなどの上着2着分)アズワン品番65-2242-32危険物の類別非危険物不適合皮革/人工皮革/毛皮/絹/和服/ポリウレタンやビニールコーティングされた素材/ゴム/ビニール/布靴/布製のバッグ適合用途スポーツウェア・コート・作業着・傘などの繊維製品のはっ水に
[EA991CR-10用]ナイロンホース Φ4.5×1000mm エスコ[EA991CR-10用]ナイロンホース Φ4.5×1000mmエスコ
590税込649
1本
翌日出荷
材質ナイロン長さ(m)1ホース径(Φmm)4.5アズワン品番64-7988-84危険物の類別非危険物
[EA991CR-10用]ナイロンホース Φ6.7×1000mm エスコ[EA991CR-10用]ナイロンホース Φ6.7×1000mmエスコ
590税込649
1本
翌日出荷
材質ナイロン長さ(m)1ホース径(Φmm)6.7アズワン品番64-7988-83危険物の類別非危険物
[EA991CR-10用]ナイロンホース Φ9.8×1000mm エスコ[EA991CR-10用]ナイロンホース Φ9.8×1000mmエスコ
1,070税込1,177
1本
翌日出荷
材質ナイロン長さ(m)1ホース径(Φmm)9.8アズワン品番64-7988-82危険物の類別非危険物
アダプター(グリースニップル用 エスコアダプター(グリースニップル用エスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
仕様●ねじサイズ:7/16”-27 (オス)1/8”NPT (メス)●全長:22mm●最大使用圧力:31MPa●適用使用圧力:20MPa●材質:亜鉛アズワン品番65-2314-43危険物の類別非危険物
グリースポンプ用ノズル エスコグリースポンプ用ノズルエスコ
705税込776
1個
翌日出荷
危険物の類別非危険物
グリースポンプ用プッシュ式アダプター エスコグリースポンプ用プッシュ式アダプターエスコ
3,770税込4,147
1個
翌日出荷
ワンタッチ式
仕様●全長:125mm●最大使用圧力:31MPa●適用使用圧力:20MPa●適用グリースポンプ:EA991CN-2~-6、-10(かみこみ式カプラータイプ)アズワン品番65-2314-34危険物の類別非危険物
グリースポンプ用ニードルアダプター エスコグリースポンプ用ニードルアダプターエスコ
4,620税込5,082
1個
翌日出荷
スライド式スリーブ付
仕様●全長:127mm●最大使用圧力:31MPa●適用使用圧力:20.7MPa●適用グリースポンプ:EA991CN-2~-6、-10(かみこみ式カプラータイプ)アズワン品番65-2314-33危険物の類別非危険物
グリースポンプ用ニードルアダプター エスコグリースポンプ用ニードルアダプターエスコ
1,990税込2,189
1個
当日出荷
亜鉛メッキ、耐食仕上げ 手動グリースガンでのみ使用できます。 ピンポイント潤滑用のユニバーサルジョイントやその他のアプリケーションでの使用に最適です 保護キャップ付
仕様●全長:19mm●ノズルねじサイズ:1/8”NPTアズワン品番65-2314-32危険物の類別非危険物
グリースポンプ用ニードルアダプター(フレキシブル) エスコグリースポンプ用ニードルアダプター(フレキシブル)エスコ
3,620税込3,982
1個
翌日出荷
クイックコネクトカプラー付 グリースポンプ用 フレキシブル
仕様●全長:305mm●先端径:1.5mm●適用グリースポンプ:EA991CN-2~6、-10(かみこみ式カプラータイプ)アズワン品番65-2314-31危険物の類別非危険物
グリースポンプ用カプラー(六角付) エスコグリースポンプ用カプラー(六角付)エスコ
1,440税込1,584
1個
当日出荷
仕様●仕様:六角付き●ノズルねじサイズ:1/8”NPT●適用グリースガン:EA991CN-2~6、-10、EA991CK、EA166DN-1、10Aアズワン品番65-2314-30危険物の類別非危険物
1/8"NPT/103.4MPa グリースポンプ用カプラー エスコ1/8"NPT/103.4MPa グリースポンプ用カプラーエスコ
12,100税込13,310
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7988-76危険物の類別非危険物
1/2" BSP 手動ガンノズル(流量調整) エスコ1/2" BSP 手動ガンノズル(流量調整)エスコ
57,000税込62,700
1個
翌日出荷
流量調整付 レバー操作で吐出量をコントロールできます。 エアー式ポンプとの組み合わせでご使用下さい。
用途エンジンオイル、ギヤオイル、作動油の給油に最適です。全長(mm)582使用電池単4電池×2本(付属)危険物の類別非危険物
G3/4" /8m オイル用チャージホース エスコG3/4" /8m オイル用チャージホースエスコ
30,000税込33,000
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7818-95危険物の類別非危険物
G3/4" /5m オイル用チャージホース エスコG3/4" /5m オイル用チャージホースエスコ
22,900税込25,190
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7818-94危険物の類別非危険物
G3/4" /4m オイル用チャージホース エスコG3/4" /4m オイル用チャージホースエスコ
20,300税込22,330
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7818-93危険物の類別非危険物
G3/4" /3m オイル用チャージホース エスコG3/4" /3m オイル用チャージホースエスコ
18,100税込19,910
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7818-92危険物の類別非危険物
G3/4" /2m オイル用チャージホース エスコG3/4" /2m オイル用チャージホースエスコ
15,800税込17,380
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7818-91危険物の類別非危険物
G3/4" /1m オイル用チャージホース エスコG3/4" /1m オイル用チャージホースエスコ
13,200税込14,520
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7818-90危険物の類別非危険物
G1/4" /5m グリース用チャージングホース エスコG1/4" /5m グリース用チャージングホースエスコ
13,500税込14,850
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7818-89危険物の類別非危険物
G1/4" /3m グリース用チャージングホース エスコG1/4" /3m グリース用チャージングホースエスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7818-88危険物の類別非危険物
G1/4" /2m グリース用チャージングホース エスコG1/4" /2m グリース用チャージングホースエスコ
8,710税込9,581
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7818-87危険物の類別非危険物
G1/4" /1m グリース用チャージングホース エスコG1/4" /1m グリース用チャージングホースエスコ
7,410税込8,151
1個
当日出荷
アズワン品番64-7818-86危険物の類別非危険物

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

スプレー・オイル・グリス
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら