スプレー・オイル・グリス :「アクリル用」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA991CV-24 材質真鍮(黄銅棒)、アクリル 胴径(Φmm)100 危険物の類別非危険物 ねじサイズG1/4
1個(530mL)
11,700 税込12,870
当日出荷

エスコ品番EA991CV-34 材質真鍮(黄銅棒)、アクリル 胴径(Φmm)100 危険物の類別非危険物 ねじサイズG3/8
1個(530mL)
11,700 税込12,870
当日出荷

エスコ品番EA991CV-44 材質真鍮(黄銅棒)、アクリル 胴径(Φmm)100 危険物の類別非危険物 ねじサイズG1/2
1個(530mL)
12,600 税込13,860
翌日出荷

エスコオイラー
真鍮(黄銅棒)。アクリル。硬質ガラス。
容量(mL)215 胴径(Φmm)75 危険物の類別非危険物 ねじサイズG1/2”
1個
7,690 税込8,459
当日出荷

超速乾、薄膜で長期防錆。 エアゾールタイプで簡単作業。これ1本で完了。 クロム等、重金属類不使用。 上塗塗料の密着剤としても使用できる。 塗布後、長期間放置しても上塗り可能。 特殊変性アクリル樹脂をベースにした、一液性超速乾タイプの防錆プライマーです。 溶接加工(研磨面)、ボルト結合部分等、金属同士が触れることで発生する錆を長期間防ぎます。 錆を防ぐために使用していた防錆油が必要なくなるので作業性が格段にアップします。 各種上塗り塗料の密着剤としても使用することができます。 難密着素材、生アルミ、アルマイト加工材などの上にも塗装ができます。
用途溶接研磨箇所の防錆、金型防錆農機具、工作機械・自動車の交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗替え、配電盤・溶接箇所加工物・金属被塗面の防錆、種塗料等の密着力アップ・吸い込み防止、溶接直後の一時防錆 エスコ品番EA920AV-11 容量(mL)420 目的金属面の防錆・被塗物と塗料の密着強化 危険等級 色調クリア 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1個
2,590 税込2,849
当日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります