スプレー・オイル・グリス :「スプレーノズル」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,160 税込3,476
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

★スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。連続噴射クリップ付。
仕様本体(プラグなし) 全長(mm)約210 接続ねじ3/4”NHメス 材質(ボディ)熱可塑性ゴム(TPR) 危険物の類別非危険物
1個
3,200 税込3,520
8日以内出荷

用途に応じて6つの水流が選べます(ストップ含む)。通水したまま水流を調節できます。ホースは付属していません。
仕様替ノズル 材質ABS、POM、PP、SUS 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.7以下 使用流体水(水道水) パターンスプレー:6種(霧、拡散、ストレート、じょうろ、シャワー、ストップ) 危険物の類別非危険物 適合ホースサイズ(mm)ホース径:内径12~15、外径20以下
1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

★スプレーパターン7種 (フラット、ファン、センター、フル、ミスト、ジェット、ガーデン)。水量調節ツマミ付。親指で操作できるデザインで、オンからオフまでの流量範囲を完全にカバーします。
全長(mm)181 接続ねじ3/4”NHメス 材質(ボディ)熱可塑性ゴム(TPR) 危険物の類別非危険物
1個
2,730 税込3,003
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグなし 水量調節ツマミ付 温水使用可能(70℃前後) ★スプレーパターン2種(ジェット、コーン)
仕様●接続ねじ:3/4”NHメス●全長:183mm●ボディ材質:亜鉛 アズワン品番65-2109-61 危険物の類別非危険物
1個
3,760 税込4,136
翌日出荷

スプレーパターン2種(ジェット、フラット) 衝撃の強い、集中的な洗浄力を必要とするときに最適です。 ロック付 温水対応
仕様●仕様:プラグなし●接続ねじ:3/4”NHメス●全長:780mm●材質:ボディ:プラスチックヘッド:プラスチックノズル:亜鉛 アズワン品番65-2109-62 危険物の類別非危険物
1個
6,380 税込7,018
当日出荷

プラグ付。衝撃の強い、集中的な洗浄力を必要とするときに最適です。ロック付。スプレーパターン2種(ジェット、フラット)。温水対応。
材質【ボディ・ヘッド】プラスチック、【ノズル】亜鉛 全長(mm)780 危険物の類別非危険物 接続ねじ呼び径3/4 NHメス
1セット
6,560 税込7,216
翌日出荷

1個(1L)ほか
1,480 税込1,628
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
910 税込1,001
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


仕様●容量(L):1●サイズ(mm):265×110×330●重量(g):175●ノズル長:180mm●材質:タンク/PET ヘッド部/ポリプロピレン ロングノズル/真鍮製クロームメッキ●目盛付:100mlごと アズワン品番68-1808-56 危険物の類別非危険物
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

エスコノズル
EA990PA-41~-43、-47~-49用。ノズル低粘度オイルおよび自己潤滑性で刺激の少ない媒体の微粒化用。
材質真鍮、アルミニウム 寸法(mm)10×118 危険物の類別非危険物
1個
2,750 税込3,025
翌日出荷

【EA115MK-4用】交換用エクステンションノズル
材質真鍮 全長(mm)304 危険物の類別非危険物
1個
3,410 税込3,751
翌日出荷

加圧式スプレー。 ノズルで噴霧量を調整できます。
容量(L)1.4 エスコ品番EA115ML-5 材質タンク:ポリエチレン、ノズル:樹脂 質量(g)340 寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×300 危険物の類別非危険物
1個
4,190 税込4,609
当日出荷

加圧式スプレー。 ノズルで噴霧量を調整できます。
用途洗剤・洗浄剤などを入れて使用してください 容量(L)1 エスコ品番EA115ML-1 材質タンク:ポリエチレン、ノズル:真鍮 質量(g)242 寸法(直径Φ×高さH)(mm)125×220 危険物の類別非危険物
1個
4,320 税込4,752
翌日出荷

マグネットが付く壁面に簡単収納。ランドリー・バスルーム・キッチンなどでお掃除用の液体洗剤を詰め替えてご使用できます。ノズルを回して、スプレーを霧状と直射に切り替えできます。サッと脱着できるので家事がスムーズ!。アルコール可
仕様●サイズ(mm):45×105×230●重量(g):105●材質:本体/ポリエチレン・マグネット 滑り止め/シリコーン スプレー/ポリプロピレン パイプ/ポリエチレン●耐荷重(g):0.5●耐熱温度:-40~100℃ 容量(L)0.4 アズワン品番65-9245-60 危険物の類別非危険物
1個
900 税込990
翌日出荷

加圧式スプレー。110°まで広がる噴霧で、広範囲の洗浄に便利です。調整ノズル。
寸法(mm)230×120×325 質量(g)450 容量(L)1.5 危険物の類別非危険物
1個
6,930 税込7,623
翌日出荷

飲み終えたペットボトルが加圧スプレーになる便利商品です。ブラシと付属のノズルキャップは付け替えて霧として噴霧することもできます。ブラシは窓サッシの溝にピッタリ収まる径になっており、効率よく掃除出来ます。ブラシで汚れを落としながら、ジェット噴射で洗い流せます。振り子式チューブなのでどんな角度にも(横向き、上向き、逆さ)スプレーできます。
仕様●サイズ:250×30×130mm●ホース長:300mm●材質:本体、ブラシ/ポリプロピレン、チューブ/ポリエチレン、シリコン●重量:100g アズワン品番65-3881-87 危険物の類別非危険物
1個
925 税込1,018
翌日出荷

110°まで広がる噴霧で、広範囲の洗浄に便利です。
仕様●容量(L):1.0●サイズ(mm):230×110×290●重量(g):420●材質:タンク/HDPE、ノズル/PP●加圧式スプレー アズワン品番65-9245-54 危険物の類別非危険物
1個
6,340 税込6,974
翌日出荷

仕様●容量(L):2●サイズ(mm):260×125×300●重量(g):420●材質:本体、ノズル/ポリエチレン●加圧式スプレー●紫外線耐性 アズワン品番65-9245-43 危険物の類別非危険物
1個
6,800 税込7,480
翌日出荷

1個
13,300 税込14,630
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●容量(L):7.6●サイズ(mm):Φ205×511(H)●重量(kg):2.2●ホース長:1066mm●ノズル長:304mm●材質:タンク/ポリエチレン ノズル/セラミック●動作圧力:40~60psi●加圧式スプレー●液だれ防止●噴霧・噴射調整可能●タンク内フィルター付 アズワン品番65-9245-47 危険物の類別非危険物
1個
29,300 税込32,230
翌日出荷

仕様●容量(L):7.6●サイズ(mm):Φ238×609(H)●重量(kg):2.5●ホース長:1066mm●ノズル長:304mm●材質:タンク/ポリエチレン ノズル/セラミック●動作圧力:40~60psi●加圧式スプレー●液だれ防止●トリガーが不用意に動く事を防止するロックオフ機能付き●圧力リリースバルブ付 アズワン品番65-9245-48 危険物の類別非危険物
1個
32,200 税込35,420
翌日出荷

仕様●容量(L):3.78●サイズ(mm):Φ184×412(H)●重量(kg):1.38●材質:タンク・ノズル/ポリエチレン●ホース長:1066mm●ノズル長:304mm●動作圧力:40~60psi●加圧式スプレー●連続スプレー用のレバーロック付き●噴霧・噴射調整可能 アズワン品番65-9245-40 危険物の類別非危険物
1個
15,600 税込17,160
翌日出荷

仕様●容量(L):5.7●サイズ(mm):Φ222×685(H)●重量(kg):4.1●材質:タンク/ステンレス ノズル/マルチチップ真鍮●ホース長:1219mm●ノズル長:305mm●動作圧力:40~60psi●加圧式スプレー●液だれを防止●トリガーが不用意に動く事を防止するロックオフ機能付き●タンク内フィルター付 アズワン品番65-9245-39 危険物の類別非危険物
1個
98,000 税込107,800
翌日出荷

仕様●容量(L):7.6●サイズ(mm):Φ205×490(H)●重量(kg):3.6●ホース長:1066mm●ノズル長:304mm●材質:タンク/ステンレス ノズル/真鍮●動作圧力:40~60psi●手元でロックすることで、連続吐出可能●加圧式スプレー●噴霧・噴射調整可能 アズワン品番65-9245-38 危険物の類別非危険物
1個
54,000 税込59,400
翌日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります