2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アニオン系界面活性剤。中性。メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄に。
用途金属加工後の脱脂洗浄、ガラス器具やプラスチックに付着した塵埃洗浄に。 内容量(L)4 危険物の類別非危険物
1個
9,700 税込10,670
翌日出荷

噴霧・直射調整可能。洗剤、溶剤に使用可。工業用。スプレーヘッドは調整可能 (ストレート~噴霧~クローズ)ヘッドを緩めるとストレート、ヘッドを締めると噴霧状、締め込み続けるとクローズします。使用可能合成洗剤、溶剤、クリーニング剤など(水で溶解された液体は使用可能です。)
質量(g)109 容量(L)0.75 材質(ノズル)プラスチック タンク寸法(mm)Φ100x200(H) 危険物の類別非危険物
1個
2,360 税込2,596
翌日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります