スプレー・オイル・グリス :「泡洗浄機械」の検索結果
加圧式スプレー。
噴霧・噴射調整可能。
手元でロックすることで、連続吐出可能。
容量(L)11.4
エスコ品番EA115MK-2
材質タンク:ステンレス、ノズル:真鍮、ホース:ゴム
質量(kg)4.6
寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×460
ノズル長(mm)457
ホース長さ(mm)1600
最大圧力(MPa)0.27~0.31
危険物の類別非危険物
1個
¥62,400
税込¥68,640
翌日出荷
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。