3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食品専用のグリースです。グリース特有の臭いが少なく、白色で油分離が少ないため機械汚れを抑えます。食品加工機械等の金属摺動部の潤滑、防錆に最適です。
仕様NLGI-2 材質流動パラフィン 質量(g)80 使用温度範囲(℃)-20~200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×25×125 内容量(g)80 危険物の類別非危険物
1個
865 税込952
翌日出荷

一般石油系グリースより使用温度範囲が広く、酸化安定性・耐水性にすぐれています。灰白色。低温用。
使用温度範囲(℃)-60~180 内容量(g)100 危険物の類別非危険物
1本
3,200 税込3,520
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高粘着で鳴きの原因の制動時のビビリを抑えます。耐水性、耐熱性(900℃)が良いので流れ出しがありません。一部車種のブレーキ作動時の「カチッ」音を軽減します。ディスクパッド消音、「カチ」音防止剤。消防法上の非危険物
仕様●商品名:高粘着消音グリース●内容量:100g●使用温度範囲:900℃以下●色:白●使用例:ディスクパッドの消音ビビリ止め ディスクパッド制動時の「カチッ」音の防止、軽減 アズワン品番65-9310-34 危険物の類別非危険物
1本
3,650 税込4,015
翌日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります