43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコオイラー
真鍮(黄銅棒)。アクリル。硬質ガラス。
容量(mL)215 胴径(Φmm)75 危険物の類別非危険物 ねじサイズG1/2”
1個
7,690 税込8,459
当日出荷

鉄の少量の錆及び非鉄金属の錆には水で2/3倍に希釈。 非危険物
用途鉄、銅、真鍮等各種金属表面の錆の除去に エスコ品番EA920F-4 質量(kg)3.8 液性酸性 化学組成リン酸、界面活性剤 危険物の類別非危険物
1個
6,830 税込7,513
当日出荷

エスコオイラー
真鍮、硬質ガラス。
容量(mL)65 胴径(Φmm)50 危険物の類別非危険物 ねじサイズG3/8”
1個
3,770 税込4,147
当日出荷

オイラーから少しずつ自動的に滴下させて注油します。
用途軸受けの潤滑に。 材質真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス 危険物の類別非危険物
1個(27mL)ほか
2,790 税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真鍮ノズル。ノズルは伸縮できるので、奥まった箇所への注油に便利です。携帯に便利なコンパクトサイズです。オイル、クリーナー、水などの液体に使用できます。機器の注油作業に。パーツ作動部の潤滑に。
材質本体:LDPE、キャップ:PP、パッキン:PE 容量(mL)25 質量(g)8.2 ノズル長(mm)80 危険物の類別非危険物 サイズ(Φmm)25×104
1本
880 税込968
翌日出荷

先端キャップを締めれば漏れがありません。
材質(容器)ポリエチレン、(ノズル)真鍮 危険物の類別非危険物
1個
1,070 税込1,177
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓄圧(加圧)式スプレー 霧の角度は約80度です オール真鍮製の万能タイプ ミクロの霧と耐薬品性を兼ね備えたプロ仕様 防錆剤・洗浄剤・離型剤等の噴霧に 美術品・絵画等の修復、表具・和裁・洋裁・アイロン掛け・調理用等に
危険物の類別非危険物
1個
12,600 税込13,860
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
500 税込550
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA991CV-24 材質真鍮(黄銅棒)、アクリル 胴径(Φmm)100 危険物の類別非危険物 ねじサイズG1/4
1個(530mL)
11,700 税込12,870
当日出荷

オイル専用の給油口です。
エスコ品番EA991CW-42 材質真鍮(ニッケルメッキ) 胴径(Φmm)×高さH(mm)10×20.5 危険物の類別非危険物 ねじサイズR1/8”
1個
405 税込446
当日出荷

エスコ品番EA991CV-34 材質真鍮(黄銅棒)、アクリル 胴径(Φmm)100 危険物の類別非危険物 ねじサイズG3/8
1個(530mL)
11,700 税込12,870
当日出荷

1個
910 税込1,001
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA991CV-21 材質真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス 胴径(Φmm)38 危険物の類別非危険物 ねじサイズG1/4
1個(27mL)
2,790 税込3,069
当日出荷

フレキシブルノズル付属。 上向きにでも油がさせます。
容量(mL)350 付属品ノズル、フレキシブルノズル エスコ品番EA990A-3 材質本体:スチール、ポンプ部:真鍮、ノズル:アルミニウム、フレキシブルノズル:PVC 質量(g)260 寸法(直径Φ×高さH)(mm)85×110 ノズル長(mm)135、【フレキシブルノズル】210 危険物の類別非危険物 ノズル径(Φmm)【フレキシブルノズル】7
1個
3,890 税込4,279
翌日出荷

エスコ品番EA991CV-44 材質真鍮(黄銅棒)、アクリル 胴径(Φmm)100 危険物の類別非危険物 ねじサイズG1/2
1個(530mL)
12,600 税込13,860
翌日出荷

エスコ品番EA991CV-12 材質真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス 胴径(Φmm)50 危険物の類別非危険物 ねじサイズG1/8
1個(65mL)
3,770 税込4,147
当日出荷



1個(1L)ほか
1,480 税込1,628
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加圧式スプレー。タンク内フィルター・圧力リリースバルブ付。 ポンプ部が長いので立ったままポンピングできます。
容量(L)7.6 エスコ品番EA115MM-22 材質タンク:ポリエチレン、ノズル:ポリマー・真鍮 質量(kg)1.1 寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×710 ホース長さ(m)850 ノズル長(mm)450 危険物の類別非危険物
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

オイル専用の給油口です。
エスコ品番EA991CW-32 材質真鍮(ニッケルメッキ) 胴径(Φmm)×高さH(mm)10×20.5 危険物の類別非危険物 ねじサイズM6×1.0
1個
405 税込446
当日出荷

仕様●材質:真鍮、ニッケルメッキ仕上●ねじサイズ:R1/8"●全長:27mm●六角対辺:10mm アズワン品番68-1884-31 危険物の類別非危険物
1ケース(10個)
1,390 税込1,529
3日以内出荷

加圧式スプレー。 ノズルで噴霧量を調整できます。
用途洗剤・洗浄剤などを入れて使用してください 容量(L)1 エスコ品番EA115ML-1 材質タンク:ポリエチレン、ノズル:真鍮 質量(g)242 寸法(直径Φ×高さH)(mm)125×220 危険物の類別非危険物
1個
4,320 税込4,752
翌日出荷


スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
危険物の類別非危険物
1個
205 税込226
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個(1L)ほか
1,200 税込1,320
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコノズル
EA990PA-41~-43、-47~-49用。ノズル低粘度オイルおよび自己潤滑性で刺激の少ない媒体の微粒化用。
材質真鍮、アルミニウム 寸法(mm)10×118 危険物の類別非危険物
1個
2,750 税込3,025
翌日出荷

【EA115MK-4用】交換用エクステンションノズル
材質真鍮 全長(mm)304 危険物の類別非危険物
1個
3,410 税込3,751
翌日出荷

スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
危険物の類別非危険物
1セット(10個)
1,830 税込2,013
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

加圧式スプレー タンク内フィルター付、 圧力リリースバルブ付 ポンプ部が長いので立ったままポンピングできます
仕様●容量(L):11.4●サイズ(mm):Φ200×810(H)●重量(kg):1.5●ホース長:850mm●ノズル長:450mm●材質:タンク:ポリエチレンノズル:ポリマー・真鍮 アズワン品番65-2107-88 危険物の類別非危険物
1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

仕様●容量(L):1●サイズ(mm):265×110×330●重量(g):175●ノズル長:180mm●材質:タンク/PET ヘッド部/ポリプロピレン ロングノズル/真鍮製クロームメッキ●目盛付:100mlごと アズワン品番68-1808-56 危険物の類別非危険物
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

給油器取り付けの際、ネジ径が合わない場合に使用します。
材質真鍮(ニッケルメッキ) 使用温度範囲(℃)-20~55 危険物の類別非危険物
1個(1個)
1,000 税込1,100
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1式(10個)
1,830 税込2,013
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

加圧式スプレー。 噴霧・噴射調整可能。 手元でロックすることで、連続吐出可能。
容量(L)11.4 エスコ品番EA115MK-2 材質タンク:ステンレス、ノズル:真鍮、ホース:ゴム 質量(kg)4.6 寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×460 ノズル長(mm)457 ホース長さ(mm)1600 最大圧力(MPa)0.27~0.31 危険物の類別非危険物
1個
62,400 税込68,640
翌日出荷

加圧式スプレー。 タンク内フィルター・圧力リリースバルブ付。
容量(L)11.4 エスコ品番EA115MM-33 材質タンク:ポリエチレン、ノズル:ポリマー・真鍮 質量(kg)2.3 寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×650 ノズル長(mm)500 ホース長さ(mm)1200 危険物の類別非危険物
1個
17,300 税込19,030
翌日出荷

タンク内フィルター・圧力リリースバルブ付。
容量(L)7.6 エスコ品番EA115MM-32 材質タンク:ポリエチレン、ノズル:ポリマー・真鍮 質量(kg)2 寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×510 ノズル長(mm)500 ホース長さ(mm)1200 危険物の類別非危険物
1個
13,600 税込14,960
翌日出荷

加圧式スプレー。 噴霧・噴射調整可能。移動に便利なカート付。 手元でロックすることで、連続吐出可能。 ステンレスタンクなので、幅広い用途の洗浄に使用できます。
タンク容量(L)22.7 エスコ品番EA115MK-3 材質タンク:ステンレス、ノズル:真鍮 質量(kg)12.8 寸法(直径Φ×高さH)(mm)305×430 ノズル長(mm)457 ホース長さ(mm)3000 危険物の類別非危険物
1個
150,000 税込165,000
翌日出荷

1個
13,300 税込14,630
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

加圧式スプレー。 噴霧・噴射調整可能。 手元でロックすることで、連続吐出可能。
容量(L)7.6 エスコ品番EA115MK-1 材質タンク:ステンレス、ノズル:真鍮、ホース:ゴム 質量(kg)2.5 寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×340 ノズル長(mm)304 ホース長さ(mm)940 最大圧力(MPa)0.27~0.31 危険物の類別非危険物
1個
41,800 税込45,980
翌日出荷

仕様●容量(L):7.6●サイズ(mm):Φ205×490(H)●重量(kg):3.6●ホース長:1066mm●ノズル長:304mm●材質:タンク/ステンレス ノズル/真鍮●動作圧力:40~60psi●手元でロックすることで、連続吐出可能●加圧式スプレー●噴霧・噴射調整可能 アズワン品番65-9245-38 危険物の類別非危険物
1個
54,000 税込59,400
翌日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります