オイラーから少しずつ自動的に滴下させて注油します。
用途軸受けの潤滑に。
材質真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス
危険物の類別非危険物
防爆構造。どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。空容器にお好きなグリスやオイルを充填したり、使用後の容器を再利用することができます。
仕様せっけん基:Li(リチウム)
材質PET材
容量(mL)125
質量(g)190
使用温度範囲(℃)-25~130、容器:-20~55
方式稼働:乾電池式H2ガス圧力
接続ねじG1/4”
最大圧力(bar)作動圧力:5
防塵防水性能IP68
取付方向360°制限なし
基油鉱物油
サイズ(mm)52×104
危険物の類別非危険物
グリース種類:モリブデン
グリス吐出期間設定:1~12ヶ月
1個
¥7,900
税込¥8,690
翌日出荷
防爆構造。どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。空容器にお好きなグリスやオイルを充填したり、使用後の容器を再利用することができます。
仕様せっけん基:Be(ベントナイト)
材質PET材
容量(mL)125
質量(g)190
使用温度範囲(℃)-20~160、器:-20~55
方式稼働:乾電池式H2ガス圧力
接続ねじG1/4”
最大圧力(bar)作動圧力:5
防塵防水性能IP68
取付方向360°制限なし
基油鉱物油
サイズ(mm)52×104
危険物の類別非危険物
グリース種類:高温
グリス吐出期間設定:1~12ヶ月
1個
¥7,900
税込¥8,690
翌日出荷
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。