3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
速乾性の薄い丈夫な被膜を形成します。硬化した被膜は極めて容易に剥離できます。不純物を含んでいませんので、剥離した品物の表面にはほとんど残渣もありません。不純物や重金属は一切含んでいませんので赤色の透明な膜を形成します。被膜を剥離しますと品物の表面に付着していた汚れも取れます。被膜を剥離するときは品物の端にセロテープを貼って引っぱるだけで簡単にはがせます。
赤色透明 品名クリンコート・VL 使用温度範囲(℃)60以下 内容量(mL)420 アズワン品番65-2242-53 危険物の類別非危険物
1本
2,620 税込2,882
翌日出荷

約99.5%の高純度アルミニウム顔料が含有されており、あらゆる金属の表面に対し高い腐食防止効果を発揮します。耐熱温度が最大800℃と非常に高いのが特長です。耐候性に優れており、希酸やアルカリ溶液への耐性もあります。屋内外で利用できます。吹きつけ後に上から塗装は出来ます。 上塗りする前に、必ず乾かしてから塗ってください。
仕様●内容量:400mL●可使時間:10分●硬化時間:4~6時間●使用温度範囲:5~35℃●表面仕上がり:ツヤ消し●耐熱温度:―50~800℃●入数:12本 アズワン品番65-9310-45 危険物の類別非危険物
1箱(12本)
31,400 税込34,540
翌日出荷

吹きつけ後に上から塗装は出来ます。 上塗りする前に、必ず乾かしてから塗ってください。
仕様●内容量:400mL●可使時間:10分●硬化時間:4~6時間●使用温度範囲:5℃~35℃●表面仕上がり:ツヤ消し●耐熱温度:―50~300℃●入数:12本 危険等級 アズワン品番65-9310-47 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量2160mL 危険物の性状非水溶性
1箱(12本)
35,100 税込38,610
翌々日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります