スプレー・オイル・グリス :「13 ネジ」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
80g蛇腹カートリッジが使用できます。(※手詰めはできません) ノズル取付部のネジサイズはRc1/8”(メス1/8”PT)です。
用途NLGI-1/2用 エスコ品番EA991CM-13 寸法(mm)【筒】直径60×235(ねじ山込) 容量(g)80 ノズル長(mm)115(ストレート) 危険物の類別非危険物
1個
1,810 税込1,991
当日出荷

適合オイルSAE90まで エスコ品番EA991GC-10 寸法(mm)Φ70×280 容量(mL)500 質量(g)680 接続ねじ1/4” ノズルΦ13×360mm 危険物の類別非危険物
1個
4,630 税込5,093
当日出荷

オイル専用の給油口です。 フタはスプリングで閉まります。
エスコ品番EA991CW-13 全長(mm)15 危険物の類別非危険物 ねじサイズM8×1.25
1個
265 税込292
当日出荷

手動式グリースガン専用。
材質スチール (光沢亜鉛メッキ仕上げ) 全長(mm)150 ノズル13° 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径M10×1
1個
245 税込270
翌日出荷

360°スイベル式。
材質スチール(亜鉛メッキ) 全長(mm)33 質量(g)90 使用圧力400bar 危険物の類別非危険物 直径(mm)13 ねじサイズメス側:R1/8" オス側:R1/8"
1個
3,680 税込4,048
翌日出荷

スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
危険物の類別非危険物
1セット(10個)
1,830 税込2,013
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります