スプレー・オイル・グリス :「界面活性剤 消泡剤」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
Almaredge230は、量産ラインでの使用を対象に開発した鉱油、界面活性剤、防食剤、防腐剤を配合した塩素フリー長寿命型汎用切削油剤です。
腐敗しにくい原料と効果的な防腐剤の配合によりエマルジョンの中では最高の液寿命を発揮します。
消泡性、防錆性に優れます。
旋削、ミーリング、ドリル加工に優れた性能を発揮します。
用途汎用切削
鋳鉄、鋼の切削加工
容量(L)20
希釈倍率(推奨濃度)鋳鉄、炭素鋼、合金鋼の切削加工/5%~10%(20倍~10倍)非鉄金属の切削加工/5%(20倍)
pH8.9(@5%)
密度(g/cm3)0.93(@15℃)
危険物の類別非危険物
外観(原液)褐色透明
外観(希釈液)乳白色
表面張力(dyn/cm@10%)29
濃度換算1.1×Brix%(屈折計読み値)=Almaredge230濃度%
1缶(20L)
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。