スプレー・オイル・グリス :「金属 錆落とし」の検索結果
アンチシーズは、アルミニュームパウダーを含有した高品質グリースでの焼付き防止剤です。
-51℃~871℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付きを守ります。
用途焼付き防止剤、スパークプラグ、シリンダー、エクゾーストヘッドボルト、エキゾーストマニホールド、エンジンボルトスパークプラグねじ部、マフラークランプ、O2センサー取り付けボルト、高温時に使用しているセンサーボルト、ヒンジ、ギア、チェーン、ケーブル、スプロケット、ベアリング、ローラー、バルブ、レバー等
使用方法1.塗布する部分をパーツクリーナー等できれいに洗浄してください。2.錆の部分が多い場合は、ワイヤーブラシ等で錆を落としてください。3.塗布する部分は、キャップ部に付属しているハケで塗ってください。4.多く塗布した場合は、ウエス等で拭き取ってください。・駆動部に多く塗布しますと、飛び散る恐れがありますので注意してください。
液色銀
使用温度範囲(℃)-51~871
成分石油系、ナフテン油、パラフィン油、アルミニュームパウダー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.236L
危険物の性状水溶性
1個(236mL)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
カッパーアンチシーズは、銅とグラファイトを高品質グリースに分散している焼付き防止剤です。
-34℃~982℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付を守ります。
用途焼き付き防止潤滑剤、エキゾーストマニホールド、エンジンボルトスパークプラグねじ部、マフラークランプ、O2センサー取り付けボルト、高温時に使用しているセンサーボルト
使用方法1.塗布する部分をパーツクリーナー等できれいに洗浄します。2.錆の部分が多い場合は、ワイヤーブラシ等で錆を落としてください。3.塗布する部分は、キャップ部に付属しているハケで塗ります。4.多く塗布した場合は、ウエス等で拭き取ってください。
成分ナフサン酸、銅、酸化カリシウム、グラファイト、ミネラルオイル
使用温度範囲(℃)-34~982
液色銅
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1個(226g)
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。