2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BSP-875 繊維用防水スプレーHyper アサヒペン 動画あり
強力なはっ水性で長時間効果が持続します。 素材の風合いや通気性を損ないません。 スプレー後、約20分で効果を発揮します。 ガス抜きキャップ付きなので、使用後は簡単・安全に容器内のガス抜き処理ができます。
用途水洗い、またはドライクリーニングできる布地(ナイロン・ポリエステル・綿・ウール)、傘などの繊維製品のはっ水に 適合用途スポーツウェア、レイングッズ 主成分シリコーン樹脂、フッ素樹脂、有機溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量328mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 使用面積(m2)4~5(スキーウェア上下2着分)
1本(420mL)
989 税込1,088
当日出荷

アサヒペン靴用防水スプレー
RoHS
スプレー後、約15分ではっ水効果を発揮します。フッ素樹脂の効果で、雨や雪、泥汚れや油汚れから守ります。ガス抜きキャップ付きなので、使用後は簡単・安全に容器内のガス抜き処理ができます。ツヤ革・起毛革(スエード・ヌバック等)等の天然皮革の靴、スニーカー、人工皮革等の靴の防水・防汚に。
用途革靴・人工皮革などの靴の防水・防汚に。 標準使用量(革靴約足分)15 成分フッ素樹脂、石油系炭化水素 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(mL)200 適合用途革靴・人工皮革などの靴の防水・防汚 仕様使用できないもの:爬虫類革、毛皮、ゴム等 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量140mL 危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
969 税込1,066
6日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります