スプレー・オイル・グリス :「ガード」の検索結果
関連キーワード
刃物の為の防錆・潤滑油です。
ヤニクリーンでヤニをキレイに落とした後、アイアンガードをスプレーして刃物をサビから防ぎ、刃物を長持ちさせます!
2wayノズルを採用しており、ノズルの付け外しが必要ありません。広い面積でも、狭い個所でも気軽にスプレーできます。
優れた水置換効果により金属表面に付着した水分とスプレーした油が置き換わります。
万が一、水分が残ってしまった表面でも、アイアンガードが水分の下に浸透し、金属表面の水分を浮き上がらせ、優れた防錆力で刃物をサビから守ります。
浸透性・潤滑性にも優れていますので、刃物の可動部にスプレーすると動きをスムーズにし、仕事がはかどります。
用途刃物の錆止め。
金属表面に付着した水滴などの除湿。
回転部、摺動部の浸透潤滑。
質量(g)300
タイプスプレー
使用温度範囲(℃)-40~60
寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×185
臭気無臭
危険物の類別非危険物
1個(300mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
容量(mL)180
質量(g)190
寸法(Φ×高さH)(mm)55×145
危険物の類別非危険物
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
「ヤニクリーン」と「アイアンガード」を組み合わせたセットです。
表面に防錆膜を作り、サビの発生を予防します。
優れた水置換効果により刃が濡れていても、しっかり表面を保護します。また、潤滑剤としても使用できます。
この2つを併用することで、切れ味を維持し、且つ錆びを防ぐので刃物が非常に長持ちします。
用途各種刃物のヤニ除去(ヤニクリーン)、刃物の錆止め・浸透潤滑(アイアンガード)
成分(ヤニクリーン)界面活性剤、アルコール等、(アイアンガード)石油系炭化水素、合成炭化水素等
セット内容ヤニクリーン180mL、アイアンガード180mL
寸法(mm)220×145×45
容量(mL)180
質量(g)460
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.18L
危険物の性状非水溶性
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。