スプレー・オイル・グリス :「水置換」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZC-20 ネジザウルスアフターリキッド エンジニア 動画あり
ビックリするほど錆を防ぐ。 サビを取った後にもシュッとひと吹き。 水置換姓:金属表面の水分を浮き上がらせ高防錆します。 耐湿潤性:湿気などからの水分を防ぎます。 塩水噴霧試験 72時間A級。 潤滑性能が高く、錆びたネジやボルトにも効果大。 雨などの水に強く、潤滑防錆の効果が持続します。 ネジザウルス リキッド(別売)と相性抜群!
用途防錆・潤滑:錆落とし後処理、カーメンテナンス、工具メンテナンス、自転車のメンテナンス、門扉メンテナンス 成分防錆潤滑剤(無臭性) 幅(mm)68 全長(mm)165 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量100mL 耐塩性塩水噴霧試験 72時間A級 関連資料(8.37MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300g)
1,298 税込1,428
9日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります