特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JTC2000 光明丹 JTC 動画あり
バルブの擦り合せの後、確認の必需品。光明丹を別の器に少量取りオイル等でペースト状にしてバルブの当り面に塗ります。 光明丹の当り方で、凹凸が確認出来、バルブの擦り合せ作業の進行状況が分かります。
成分四酸化三鉛 分類ケガキ用塗料 外観橙色粉末状 危険物の類別非危険物
1個(50g)
1,798 税込1,978
当日出荷

グリースを無駄なく使用する事が出来ます
用途JTC1034、JTC1034J用サポートプレート JTC1034J本体内部に入れるグリスのペール缶の中に入れてグリスを押し下げる為の蓋になります 危険物の類別非危険物
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

こちらの商品は、市販のペール缶がそのまま使用可能です。
適合グリス番号:0番~2番 タイプエアー式 タンク容量(L)20 使用エアー圧力(MPa)0.4~0.9 危険物の類別非危険物 最高出力(MPa)17~39 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,000 税込130,900
4日以内出荷

低圧から高圧に至るまでの各種油圧ポンプ・モーターに適した高級耐摩耗性作動油です。
用途粘度32 密度(g/cm3 at15℃)0.869 引火点(℃)226 流動点(℃)-32.5 動粘度(mm2/s)32.6(40℃)/5.49(100℃) 粘度指数105 銅板腐食(100℃×3H)1 酸価(mgKOH/g)0.46色(ASTM)L0.5 使用温度範囲(℃)-32.5~226 容量:280ml 高圧ポンプに使用した場合、優れた摩耗防止性能を発揮するだけでなくショック荷重にも耐える焼付防止性能も備えています。高温条件下でも十分な性能を発揮する添加剤を使用しており、耐熱性、酸化安定性も兼ね備えた耐摩耗性動作油です。 適合範囲各種油圧ポンプ・モーター 粘度32 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.28L 危険物の性状非水溶性
1個
2,320 税込2,552
当日出荷

TW-05ASN・TW-05AS-1用
仕様●VG値:68●動粘度:20.5(mm2/sec)(40℃) 危険物の類別非危険物
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

アルミOK!!漬け置きタイプ各種金属部品、プラスチック部品の洗浄。
使用の目安カーボン洗浄/10Lに500g程度、パーツ洗浄/10Lに250g程度 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1kg)
3,898 税込4,288
5日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります